GRAINGER 35GX47 Πυροσβεστήρας Ντουλάπι 20 lb 8-7 / 8 Inch Βάθος | AH4PWZ

GRAINGER Ερμάριο πυροσβεστήρα 35GX47 20 lb 8-7/8 ίντσες Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4PWZ Μοντέλο: 35GX47

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€372.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι πυροσβεστήρων
Χρώμα γραφείουΆσπρο
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΦύλλο ψυχρής έλασης
Χωρητικότητα20 λίβρες
Βάθος8.875 "
Ύψος28 "
Μέσα έξωIndoor
Στυλ συναρμολόγησηςΗμι εσοχή
Βάθος ανοίγματος τοίχου8-1 / 2 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου26 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου13-1 / 4 "
Πλάτος15 "
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Υλικό παραθύρωνΣφυρήλατο γυαλί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.4725
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)77.98
Πλάτος πλοίου (cm)47.24
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 35GX42 Πυροσβεστήρας Ντουλάπι 5 lb 8-1 / 16 Inch Πλάτος | AH4PWU 35GX425 λίβρες6.125 "17 15 / 16 "Αναρτημένο στην επιφάνεια8 1 / 16 "€123.43
GRAINGER 35GX43 Πυροσβεστήρας 10lb 10-1 / 16 ίντσες Πλάτος | AH4PWV 35GX4310 λίβρες6-11 / 16 "23.625 "Αναρτημένο στην επιφάνεια10 1 / 16 "€399.97
GRAINGER 35GX44 Πυροσβεστήρας Ντουλάπα 20lb 12 ίντσες Πλάτος | AH4PWW 35GX4420 λίβρες9-1 / 16 "25 9 / 16 "Αναρτημένο στην επιφάνεια12 "€225.19
GRAINGER 35GX45 Πυροσβεστήρας Ντουλάπι 20lb 10-1 / 4 ίντσα Βάθος | AH4PWX 35GX4520 λίβρες10.25 "25 9 / 16 "Αναρτημένο στην επιφάνεια11.437 "€264.13
GRAINGER 35GX46 Πυροσβεστήρας Ντουλάπι 30 lb. 11 Inch Βάθος | AH4PWY 35GX4630 λίβρες11 "30 11 / 16 "Αναρτημένο στην επιφάνεια12.62 "€289.97
GRAINGER 35GX48 Πυροσβεστήρας Ντουλάπι 5 lb. 6-1 / 8 Inch Βάθος | AH4PXA 35GX485 λίβρες6.125 "17 15 / 16 "Αναρτημένο στην επιφάνεια8 1 / 16 "€144.77
GRAINGER 35GX49 Πυροσβεστήρας Ντουλάπα 10lb 6-11 / 16 ίντσα Βάθος | AH4PXB 35GX4910 λίβρες6-11 / 16 "23.625 "Αναρτημένο στην επιφάνεια10 1 / 16 "€191.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Ερμάριο πυροσβεστήρα 35GX47 20 lb 8-7/8 ίντσες Βάθος
€372.92 /μονάδα