GRAINGER 2860-1 / 4-15 Roll Silicone 1/4 Inch Πάχος 15 Πόδια 60A | AH7QGJ 36XU38

GRAINGER 2860-1/4-15 Ρολό σιλικόνης 1/4 ίντσας πάχος 15 πόδια 60A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7QGJ Μοντέλο: 2860-1/4-15Cross Ref: 36XU38

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,138.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
ΒαθμόςΕμπορικός βαθμός
Μήκος15ft.
ΥλικόΣιλικόνη
Μέγιστη. Θερμ.400
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60
Αντοχή σε εφελκυσμό500 lbs.
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.2235
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση καουτσούκ: Ελαστικό ρολό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔοσίμετροεπιμήκυνσηΕίδοςΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
GRAINGER 2830-1 / 16-10 Roll Silicone 1/16 ίντσα πάχος 10 πόδια 30Α | AH7QFM 36XT83 2830-1/16-10Μαύρη30A100%Ελαστικό ρολό10ft.5501 / 16 "€684.43
GRAINGER 2830-1 / 16-5 Roll Silicone 1/16 ίντσα πάχος 5 πόδια 30Α | AH7QFN 36XT84 2830-1/16-5Red30A100%Φύλλο από καουτσούκ5ft.5501 / 16 "€371.81
GRAINGER 2830-1 / 32-10 Roll Silicone 1/32 Inch Πάχος 10 Πόδια 30A | AH7QFP 36XT87 2830-1/32-10Red30A100%Ελαστικό ρολό10ft.5501 / 32 "€426.27
GRAINGER 2830-1 / 8-10 Roll Silicone 1/8 Inch Πάχος 10 Πόδια 30A | AH7QFQ 36ΧΤ91 2830-1/8-10Red30A100%Ελαστικό ρολό10ft.5501 / 8 "€1,280.09
GRAINGER 2830-1 / 8-5 Roll Silicone 1/8 Inch Πάχος 5 Πόδια 30A | AH7QFR 36ΧΤ92 2830-1/8-5Red30A100%Φύλλο από καουτσούκ5ft.5501 / 8 "€654.68
GRAINGER 2830-3 / 32-25 Roll Silicone 3/32 Inch Thick 25 Feet 30A | AH7QFT 36ΧΤ96 2830-3/32-25Red30A100%Ελαστικό ρολό25ft.5503 / 32 "€2,433.48
GRAINGER 2840-1 / 16-10 Roll Silicone 1/16 ίντσα πάχος 10 πόδια 40Α | AH7QFU 36XT99 2840-1/16-10Red40A350%Ελαστικό ρολό10ft.5501 / 16 "€524.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 2860-1/4-15 Ρολό σιλικόνης 1/4 ίντσας πάχος 15 πόδια 60A
€4,138.44 /μονάδα