GRAINGER 24188S125-B3 Bar Grating Smooth 24 Inch Πλάτος 1.25 Inch Ύψος | AJ2FFT 49N236

GRAINGER 24188S125-B3 σχάρα ράβδων λεία πλάτος 24 ιντσών Ύψος 1.25 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2FFT Μοντέλο: 24188S125-B3Σταυρός: 49N236

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€844.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρμπεκιου
Διάστημα ράβδων4"
Πάχος μπαρ (σε.)0.188 "
Ύψος1.25 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Span36 "
ΕπιφάνειαΛείος
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.381
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςSpanΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 24188S100-B2 Bar Grating Smooth 24 Inch Width 1 Inch Ύψος | AJ2FFD 49N223 24188S100-Β21"24 "24 "€489.97
GRAINGER 24188S100-B3 Bar Grating Smooth 24 Inch Πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FFE 49N224 24188S100-Β31"36 "24 "€712.49
GRAINGER 24188S100-B4 Bar Grating Smooth 24 Inch Πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FFF 49N225 24188S100-Β41"48 "24 "€931.01
GRAINGER 24188S100-B6 Bar Grating Smooth 24 Inch Πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FFG 49N226 24188S100-Β61"72 "24 "€1,397.29
RFQ
GRAINGER 24188S100-B8 Bar Grating Smooth 24 Inch Πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FFH 49N227 24188S100-Β81"96 "24 "€1,861.41
RFQ
GRAINGER 24188S100-B10 Bar Grating Smooth 24 Inch Πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FFJ 49N228 24188S100-Β101"120 "24 "€2,312.69
RFQ
GRAINGER 24188S100-C2 Bar Grating Smooth 36 Inch Width 1 Inch Ύψος | AJ2FFK 49N229 24188S100-C21"24 "36 "€712.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 24188S125-B3 σχάρα ράβδων λεία πλάτος 24 ιντσών Ύψος 1.25 ίντσες
€844.20 /μονάδα