GRAINGER 22JM80 Κοπή του σκάφους 96 ίντσες μήκος 48 ίντσες πλάτος 1/2 ίντσα πάχος | AG9UXL

GRAINGER 22JM80 σανίδα κοπής 96 ίντσες μήκος 48 ίντσες πλάτος 1/2 ίντσες πάχος

Στοιχείο: AG9UXL Μοντέλο: 22JM80
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€426.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφάνεια κοπής
ΧρώμαΥπόλευκο
Αντοχή σε κρούση (λίβρες)1.3 λίβρες
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόHDPE
Τύπος υλικούΑνθεκτικό στη διάβρωση
Μέγιστη. Θερμ.180
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-100
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-100 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό4000 psi
Πάχος0.5 "
Ανοχή πάχους+ /-10%
Ανοχή πλάτους+/- 0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.35
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)246.89
Πλάτος πλοίου (cm)129.79
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλαστικές ιδιότητες: Ανθεκτικό στη χημική / διάβρωση, επιφάνεια χωρίς τριβή, ανθεκτικό στην υγρασία, υλικό φθοράς

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤύπος υλικούΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 22JM63 Κοπή του σκάφους 24 ίντσες πλάτος 12 ίντσες μήκος 1/2 ίντσες παχύ | AG9UWT 22JM63Κίτρινο12 "Τυπικός βαθμός24 "€44.31
GRAINGER 22JM64 Πίνακας κοπής 48 ίντσες πλάτος 12 ίντσες μήκος 1/2 ίντσες παχύ | AG9UWU 22JM64Κίτρινο12 "Τυπικός βαθμός48 "€88.69
GRAINGER 22JM65 Κοπή του σκάφους 24 ίντσες πλάτος 24 ίντσες μήκος 1/2 ίντσα παχύ | AG9UWV 22JM65Κίτρινο24 "Τυπικός βαθμός24 "€82.73
GRAINGER 22JM66 Κοπή του σκάφους 48 ίντσες πλάτος 24 ίντσες μήκος 1/2 ίντσα πάχος | AG9UWW 22JM66Κίτρινο24 "Τυπικός βαθμός48 "€177.36
GRAINGER 22JM67 Κοπή του σκάφους 48 x 48 x 1/2 ίντσα | AG9UWX 22JM67Κίτρινο48 "Ανθεκτικό στη διάβρωση48 "€330.89
GRAINGER 22JM68 Κοπή του σκάφους 48 ίντσες πλάτος 96 ίντσες μήκος 1/2 ίντσες παχύ | AG9UWY 22JM68Κίτρινο48 "Ανθεκτικό στη διάβρωση-€698.51
RFQ
GRAINGER 22JM69 Κοπή του σκάφους 24 ίντσες πλάτος 12 ίντσες μήκος 1/2 ίντσα πάχος | AG9UWZ 22JM69Μπλε12 "Τυπικός βαθμός24 "€37.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 22JM80 σανίδα κοπής 96 ίντσες μήκος 48 ίντσες πλάτος 1/2 ίντσες πάχος
€426.33 /μονάδα