GRAINGER 22JM46 Stock Stock Πολυβινυλοχλωρίδιο 1 ίντσα 96 ίντσες | AF7QXG

GRAINGER 22JM46 Rod Stock Πολυβινυλοχλωρίδιο 1 ίντσας 96 ίντσες

Στοιχείο: AF7QXG Μοντέλο: 22JM46
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€65.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαΓκρί
Διάμετρος1"
Ανοχή διαμέτρου-0 / +. 125
Αντοχή σε κρούση (λίβρες). 80
Μήκος96 "
Ανοχή μήκους-0
ΥλικόΧλωριούχο πολυβινύλιο
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση32 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό9000 psi
ΧαρακτηριστικάΘερμοπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)245.11
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ3916200091

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
GRAINGER 22JM39 Stock Stock Πολυβινυλοχλωρίδιο 1-1 / 2 48 ίντσες | AF7QWZ 22JM391.5 "48 "€76.06
GRAINGER 22JM40 Stock Stock Polyvinyl Chloride 1-1 / 2 96 ίντσες | AF7QXA 22JM401.5 "96 "€162.95
RFQ
GRAINGER 22JM41 Stock Stock Polyvinyl Chloride 1-1 / 4 48 ίντσες | AF7QXB 22JM411.25 "48 "€54.43
GRAINGER 22JM42 Stock Stock Polyvinyl Chloride 1-1 / 4 96 ίντσες | AF7QXC 22JM421.25 "96 "€113.26
RFQ
GRAINGER 22JM43 Stock Stock Πολυβινυλοχλωρίδιο 1-1 / 8 48 ίντσες | AF7QXD 22JM431.125 "48 "€43.46
GRAINGER 22JM44 Stock Stock Polyvinyl Chloride 1-1 / 8 96 ίντσες | AF7QXE 22JM441.125 "96 "€90.77
RFQ
GRAINGER 22JM45 Stock Stock Πολυβινυλοχλωρίδιο 1 ίντσα 48 ίντσες | AF7QXF 22JM451"48 "€35.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 22JM46 Rod Stock Πολυβινυλοχλωρίδιο 1 ίντσας 96 ίντσες
€65.74 /μονάδα