GRAINGER 22JL51 Ράβδος απόθεμα Hdpe 1-1 / 2 ίντσες 96 ίντσες | AF7QWG

GRAINGER 22JL51 Rod Stock Hdpe 1-1/2 Inch 96 Inch

Στοιχείο: AF7QWG Μοντέλο: 22JL51
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€185.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαOff White
Διάμετρος1.5 "
Ανοχή διαμέτρου-0 / +. 125
Αντοχή σε κρούση (λίβρες)2.4
Μήκος96 "
Ανοχή μήκους-0
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Μέγιστη. Θερμ.176 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-58 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό4500 psi
ΧαρακτηριστικάΘερμοπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.11
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)245.11
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ3916100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΑνοχή μήκουςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
GRAINGER 22JL38 Απόθεμα ράβδου Hdpe 1 ίντσα 48 ίντσες υπόλευκο | AF7QVU 22JL381"48 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€48.38
GRAINGER 22JL39 Απόθεμα ράβδου Hdpe 1 ίντσα 96 ίντσες | AF7QVV 22JL391"96 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€96.74
RFQ
GRAINGER 22JL40 Ράβδος απόθεμα Hdpe 1/2 ίντσα 48 ίντσες | AF7QVW 22JL401 / 2 "48 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€14.92
GRAINGER 22JL42 Ράβδος απόθεμα Hdpe 1/4 ίντσες 48 ίντσες υπόλευκο | AF7QVX 22JL421 / 4 "48 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€12.35
GRAINGER 22JL43 Ράβδος απόθεμα Hdpe 1/4 ίντσες 96 In Off White | AF7QVY 22JL431 / 4 "96 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€24.71
RFQ
GRAINGER 22JL44 Ράβδος απόθεμα Hdpe 3/4 ίντσες 48 ίντσες από λευκό | AF7QVZ 22JL443 / 4 "48 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€32.47
GRAINGER 22JL45 Απόθεμα ράβδου Hdpe 3/4 ίντσες 96 In Off White | AF7QWA 22JL453 / 4 "96 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€56.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 22JL51 Rod Stock Hdpe 1-1/2 Inch 96 Inch
€185.10 /μονάδα