Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 22JL42 Ράβδος απόθεμα Hdpe 1/4 ίντσες 48 ίντσες υπόλευκο | AF7QVX

GRAINGER 22JL42 Rod Stock Hdpe 1/4 ίντσας 48 ιντσών σε ανοιχτό λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QVX Μοντέλο: 22JL42

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Διάμετρος1 / 4 "
Ανοχή διαμέτρου-0 / +. 125
Αντοχή σε κρούση (λίβρες)2.4
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους-0
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Μέγιστη. Θερμ.176 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-58 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό4500 psi
ΧαρακτηριστικάΘερμοπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3916100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΑνοχή μήκουςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
GRAINGER 22JL38 Απόθεμα ράβδου Hdpe 1 ίντσα 48 ίντσες υπόλευκο | AF7QVU 22JL381"48 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€48.38
GRAINGER 22JL39 Απόθεμα ράβδου Hdpe 1 ίντσα 96 ίντσες | AF7QVV 22JL391"96 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€96.74
RFQ
GRAINGER 22JL40 Ράβδος απόθεμα Hdpe 1/2 ίντσα 48 ίντσες | AF7QVW 22JL401 / 2 "48 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€14.92
GRAINGER 22JL43 Ράβδος απόθεμα Hdpe 1/4 ίντσες 96 In Off White | AF7QVY 22JL431 / 4 "96 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€24.71
RFQ
GRAINGER 22JL44 Ράβδος απόθεμα Hdpe 3/4 ίντσες 48 ίντσες από λευκό | AF7QVZ 22JL443 / 4 "48 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€32.47
GRAINGER 22JL45 Απόθεμα ράβδου Hdpe 3/4 ίντσες 96 In Off White | AF7QWA 22JL453 / 4 "96 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€56.58
RFQ
GRAINGER 22JL46 Ραβδί Στοκ Hdpe 3/8 ίντσας 48 ίντσας Off White | AF7QWB 22JL463 / 8 "48 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€9.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 22JL42 Rod Stock Hdpe 1/4 ίντσας 48 ιντσών σε ανοιχτό λευκό
€12.35 /μονάδα