GRAINGER 22JL41 Ράβδο Αποθέματος HDPE 1/2 ίντσας 96 ίντσας | AG9UTU

GRAINGER 22JL41 Ράβδος HDPE 1/2 ίντσας 96 ίντσες

Είδος: AG9UTU Μοντέλο: 22JL41
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€27.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαOff White
Διάμετρος1 / 2 "
Ανοχή διαμέτρου-0 / +. 125
Αντοχή σε κρούση (λίβρες)2.4
Μήκος96 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
Μέγιστη. Θερμ.176
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-58
Αντοχή σε εφελκυσμό4500
ΧαρακτηριστικάΘερμοπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3366
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)245.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΑνοχή μήκουςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
GRAINGER 22JL38 Απόθεμα ράβδου Hdpe 1 ίντσα 48 ίντσες υπόλευκο | AF7QVU 22JL381"48 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€48.38
GRAINGER 22JL39 Απόθεμα ράβδου Hdpe 1 ίντσα 96 ίντσες | AF7QVV 22JL391"96 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€96.74
RFQ
GRAINGER 22JL40 Ράβδος απόθεμα Hdpe 1/2 ίντσα 48 ίντσες | AF7QVW 22JL401 / 2 "48 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€14.92
GRAINGER 22JL42 Ράβδος απόθεμα Hdpe 1/4 ίντσες 48 ίντσες υπόλευκο | AF7QVX 22JL421 / 4 "48 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€12.35
GRAINGER 22JL43 Ράβδος απόθεμα Hdpe 1/4 ίντσες 96 In Off White | AF7QVY 22JL431 / 4 "96 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€24.71
RFQ
GRAINGER 22JL44 Ράβδος απόθεμα Hdpe 3/4 ίντσες 48 ίντσες από λευκό | AF7QVZ 22JL443 / 4 "48 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€32.47
GRAINGER 22JL45 Απόθεμα ράβδου Hdpe 3/4 ίντσες 96 In Off White | AF7QWA 22JL453 / 4 "96 "-0Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας176 F-58 Βαθμ.F4500 psi€56.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 22JL41 Ράβδος HDPE 1/2 ίντσας 96 ίντσες
€27.86 /μονάδα