GRAINGER 22250S150-C3 Bar Grating Smooth 36 Inch Width 1.5 Inch Ύψος | AJ2FDN 49N133

GRAINGER 22250S150-C3 σχάρα ράβδων λεία 36 ίντσες Πλάτος 1.5 ίντσα ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2FDN Μοντέλο: 22250S150-C3Σταυρός: 49N133

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€570.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρμπεκιου
Διάστημα ράβδων4"
Πάχος μπαρ (σε.)0.250 "
Ύψος1.5 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Span36 "
ΕπιφάνειαΛείος
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.915
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόSpanΕπιφάνειαΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 22188R125-C12 Ράβδος ράβδου οδοντωτό 36 ίντσες πλάτος x 1.25 ίντσα AH8DXT 38MC46 22188R125-C121.25 "Γαλβανισμένο ατσάλι144 "Οδοντωτό36 "€1,310.95
RFQ
GRAINGER 21188R150-B12 Ράβδος ράβδου οδοντωτό 24 ίντσες πλάτος x 1.5 ίντσα Ύψος | AH8DXV 38MC62 21188R150-Β121.5 "Άνθρακα144 "Οδοντωτό24 "€855.79
RFQ
GRAINGER 20250R175-C4 Ράβδος ράβδου οδοντωτό 36 ίντσες πλάτος x 1.75 ίντσες Ύψος | AH8DXY 38MC67 20250R175-C41.75 "Μαύρο βαμμένο ατσάλι48 "Οδοντωτό36 "€677.81
GRAINGER 22188R150-C12 Ράβδος ράβδου με οδοντωτό πλάτος 36 ίντσες x 1.5 ίντσα AH8DYA 38MC79 22188R150-C121.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι144 "Οδοντωτό36 "€1,506.12
RFQ
GRAINGER 21188R100-B2 Ράβδος ράβδου με οδοντωτό πλάτος 24 ίντσες x 2.0 ίντσες Ύψος | AH8DYC 38MC84 21188R100-Β21"Άνθρακα24 "Οδοντωτό24 "€106.42
GRAINGER 21125R100-C10 Ράβδος ράβδου οδοντωτό 36 ίντσες πλάτος x 1.0 ίντσες AH8DYN 38MD48 21125R100-C101"Άνθρακα120 "Οδοντωτό36 "€636.85
RFQ
GRAINGER 22188R200-B10 Ράβδος ράβδου οδοντωτό 24 ίντσες πλάτος x 1.0 ίντσες Ύψος | AH8DYP 38MD53 22188R200-Β101"Γαλβανισμένο ατσάλι120 "Οδοντωτό24 "€1,183.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 22250S150-C3 σχάρα ράβδων λεία 36 ίντσες Πλάτος 1.5 ίντσα ύψος
€570.61 /μονάδα