Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 20TM59 Swivel Stem Caster 3 Inch Διάμετρος 350 Lb Phenolic | AF7AYW

GRAINGER 20TM59 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 3 ιντσών διάμετρος 350 Lb φαινολικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7AYW Μοντέλο: 20TM59

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΦαινολική
Φινίρισμα πλαισίουΕπιχρωμιωμένο
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος4"
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.1 / 2 "-13
Μήκος μίσχου2.5 "
Τύπος μίσχουΣπείρωμα
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8716903000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΔρόμοςΑντικατάσταση τροχούΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤύπος μίσχουΤιμή
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 2 ιντσών 200 Lb Πολυπροπυλένιο | AF6HEL 19MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "Βίδα0 έως 299 λίβρεςΜία μπάλα-1 / 2 "1.5 "Σπείρωμα€22.14
GRAINGER 20TM25 Swivel Stem Caster 4 Inch Διάμετρος πολυουρεθάνης | AF7AQC 20ΤΜ255"-0 έως 299 λίβρεςΔιπλή μπάλα26Y3561 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα€42.71
GRAINGER 20TM26 Swivel Stem Caster 4 Inch Diameter 275 Lb Polyurethane | AF7AQD 20TM34 20ΤΜ265"Ιμάντας Over-The-Wheel0 έως 299 λίβρεςΔιπλή μπάλα26Y3561 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα€46.24
GRAINGER 20TM27 Περιστρεφόμενο στέλεχος Caster 5 ίντσες διάμετρος 350 λίβρες | AF7AQE 20ΤΜ276"-300 έως 999 λίβρεςΔιπλή μπάλα26Y3701 / 2 "-131.5 "Σπείρωμα€37.84
GRAINGER 20TM28 Swivel Stem Caster 5 Inch Διάμετρος πολυουρεθάνης | AF7AQF 20ΤΜ286"-300 έως 999 λίβρεςΔιπλή μπάλα26Y3701 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα€45.94
GRAINGER 20TM29 Swivel Stem Caster 5 Inch Διάμετρος 300 Lb Πολυουρεθάνη | AF7AQG 20ΤΜ296"Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρεςΔιπλή μπάλα26Y3701 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα€51.37
GRAINGER 20TM12 Swivel Stem Caster 2 Inch Διάμετρος 75 λίβρες από καουτσούκ | AF7AXA 20ΤΜ122.5 "-0 έως 299 λίβρεςΔιπλή μπάλα-3 / 8 "-241.125 "Σπείρωμα€9.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 20TM59 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 3 ιντσών διάμετρος 350 Lb φαινολικός
€29.93 /μονάδα