GRAINGER 13R519 Rolling Πάγκος Εργασίας, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 Inch Size, 800 lbs., Tan, Steel | AA6BXJ 44

GRAINGER 13R519 Κυλιόμενος Πάγκος Εργασίας, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 Inch Μέγεθος, 800 lbs., Tan, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BXJ Μοντέλο: 13R519Σταυρός: 44

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,641.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός πάγκος εργασίας ιστότοπου
Κάστερ Ντία.4"
Τύπος τροχίσκουΣταθερό, περιστρεφόμενο
Κλειστό μήκος37.5 "
ΧρώμαTan
Βάθος25 "
Χωρητικότητα συρταριού80 lbs.
Gauge16
Τύπος λαβήςΒαριά ώθηση
Ύψος37.5 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα με εσοχή κλειδαριάς
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών4
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα αποθήκευσης19.7 cu. ft.
ΣτυλΠάγκος εργασίας
Πλάτος40.6 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.75
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)105.41
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτός ο κυλιόμενος πάγκος εργασίας έχει πλάτος 40.6 ίντσες. Διαθέτει επάνω μέρος βαρέως τύπου που χρησιμεύει ως βολική επιφάνεια εργασίας. Αυτό το κυλιόμενο κιβώτιο εργαλείων έχει ομοιόμορφη χωρητικότητα φορτίου 800 λίβρες.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή βαρέως τύπου 16 διαμετρημάτων, πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο και φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντοχή σε βιομηχανικές ζημιές και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτός ο κυλιόμενος πάγκος εργασίας έχει τέσσερα συρτάρια 5 ιντσών στη δεξιά του πλευρά που ανοίγουν σε ομαλές και μακράς διάρκειας ολισθήσεις με ρουλεμάν.
  • Συνοδεύεται από συρτάρια χωρητικότητας 50 lb το καθένα.
  • Αυτό το κυλιόμενο τραπέζι αποθήκευσης παραμένει ανοιχτό στο αριστερό μισό (με εξαίρεση ένα ενσωματωμένο ράφι) για αποθήκευση ψηλών και κοντών αντικειμένων.
  • Έρχεται με σύστημα κλειδαριάς που χρησιμοποιεί χωνευτό περίβλημα κλειδαριάς για προστασία από κλοπή.
  • Αυτό το κυλιόμενο τραπέζι αποθήκευσης διατίθεται με δύο περιστρεφόμενους και δύο άκαμπτους τροχούς 4 ιντσών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον πάγκο εργασίας;

A.

  • Αφαιρέστε το κιβώτιο τροχών, τις λαβές και το κιτ μπουλονιών του ντουλαπιού. Στερεώστε τα πόμολα της πόρτας. Στερεώστε τα βύσματα οπών στο άκρο της λαβής ώθησης.
  • Για να αποφύγετε τις γρατσουνιές στο χρώμα, κλείστε τις πόρτες και τοποθετήστε το ντουλάπι στην πλάτη του στο πεπλατυσμένο χαρτοκιβώτιο αποστολής. Τοποθετήστε τους περιστρεφόμενους τροχούς στο ίδιο άκρο όπου εγκαταστήσατε τη λαβή ώθησης.
  • Τοποθετήστε ένα μπουλόνι μεταφοράς σε μια οπή στερέωσης και στερεώστε το μπουλόνι με ένα παξιμάδι ώθησης. Επαναλάβετε αυτό για τα υπόλοιπα τρία μπουλόνια στερέωσης.
  • Τοποθετήστε τον τροχό πάνω από τα μπουλόνια και στερεώστε τον με παξιμάδια. Επαναλάβετε με τους υπόλοιπους τροχούς.
  • Για να αφαιρέσετε ένα συρτάρι, τραβήξτε το προς τα έξω μέχρι να σταματήσει. Προσέξτε τους μοχλούς ασφάλισης που βρίσκονται στο εσωτερικό της τροχιάς του συρταριού. Ενώ πιέζετε προς τα κάτω τον δεξιό μοχλό, σηκώστε τον αριστερό μοχλό. Αφαιρέστε το συρτάρι από τις διαφάνειες.
  • Όταν η δεξιά και η αριστερή διαφάνεια είναι στη θέση τους, τεντώστε τις πλήρως. Σπρώξτε την πίσω τσέπη του συρταριού στο πίσω κλιπ της διαφάνειας και, στη συνέχεια, χαμηλώστε την μπροστινή τσέπη στο μπροστινό κλιπ. Κλείστε τελείως το συρτάρι. Ο μηχανισμός θα κλειδώσει αυτόματα.
  • Τοποθετήστε το πίσω κλιπ στην πίσω εγκοπή και χαμηλώστε το μπροστινό κλιπ στην μπροστινή εγκοπή σε μία ολίσθηση.

Ε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η μονάδα για την αποθήκευση επικίνδυνων υλικών;

A. Μην αποθηκεύετε καύσιμα, εύφλεκτα, εκρηκτικά ή επικίνδυνα υλικά, καθώς μπορεί να εκραγούν. Χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα μόνο για την αποθήκευση και τη μεταφορά ηλεκτρικών ή χειροκίνητων εργαλείων και εξοπλισμού.

Ε. Πώς εγκαθιστάτε οποιοδήποτε σύστημα κλειδαριάς σε αυτό το ντουλάπι;

A.

  • Χρησιμοποιώντας μια υποδοχή ή ένα κλειδί 1/2 ίντσας, αφαιρέστε τη γλωττίδα του λουκέτου.
  • Ρυθμίστε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «LATCHED».
  • Τοποθετήστε το μπουλόνι μεταφοράς 5/16 x 3/4 ιντσών στην κατάλληλη οπή στη γλωττίδα του λουκέτου, τοποθετήστε το κρίκο του λουκέτου και στερεώστε το στο κουτί κλειδώματος με ένα παξιμάδι ασφάλισης.
  • Ανοίξτε το κάλυμμα και σύρετε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «OPEN» πριν κλειδώσετε το λουκέτο.
  • Κλείστε το κάλυμμα και ρυθμίστε τη ράβδο ασφάλισης στο 'LATCHED'. Κλειδώστε το λουκέτο και προσπαθήστε να ανοίξετε το κάλυμμα μετακινώντας τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «ΑΝΟΙΧΤΟ».

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R519 Κυλιόμενος Πάγκος Εργασίας, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 Inch Μέγεθος, 800 lbs., Tan, Steel
€2,641.20 /μονάδα