KENNEDY 348XR Κυλινδρικό ντουλάπι 34 x 20 x 40 ίντσες κόκκινο | CD4VAQ 13R645

KENNEDY 348XR κυλιόμενο ερμάριο 34 x 20 x 40 ιντσών Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4VAQ Μοντέλο: 348XRCross Ref: 13R645

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,066.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενο ντουλάπι
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 2"
Τύπος τροχίσκουΣυγκολλημένο ρουλεμάν
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
ΧρώμαRed
διαμόρφωσηΚεντρική τράπεζα: (3) 30 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "W x 18- 1/2 "D x 6" Ω
Βάθος20 "
Χωρητικότητα συρταριού120 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
φινίρισμαΛείος
Gauge16
Handles(1) σωληνοειδής χάλυβα πλευρά
Ύψος40 "
Αξιολόγηση φορτίου1400 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΕσωτερική κλειδαριά υψηλής ασφάλειας με σωληνοειδή κλειδαριά
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών8
Αριθμός Ράφων0
Χωρητικότητα αποθήκευσης14,319 cu. σε.
Πλάτος34 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.72
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά K2000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύστημα κλειδώματοςΤύπος τροχίσκουΧρώμαΑριθμός συρταριώνΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα αποθήκευσηςΠλάτοςδιαμόρφωσηΤιμή
KENNEDY 348XB Κυλινδρικό ντουλάπι 34 x 20 x 40 ίντσες καφέ | CD4VAP 13R644 348XBΕσωτερική κλειδαριά υψηλής ασφάλειας με σωληνοειδή κλειδαριάΣυγκολλημένο ρουλεμάνΚαστανό8-14,319 cu. σε.34 "Κεντρική τράπεζα: (3) 30 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "W x 18- 1/2 "D x 6" Ω€2,066.32
KENNEDY 297XB Κυλινδρικό ντουλάπι 29 x 20 x 35 ίντσες καφέ | CD4VAT 1RG24 297XBΣωληνωτή κλειδαριά υψηλής ασφάλειας(2) Διορθώθηκε με κλείδωμα, (2) ΠεριστρεφόμενοΚαστανό7110,235 cu. σε.29 "Κεντρική τράπεζα: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "W x 18- 1/2 "D x 6" Ω€1,340.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KENNEDY 348XR κυλιόμενο ερμάριο 34 x 20 x 40 ιντσών Κόκκινο
€2,066.32 /μονάδα