GRAINGER 13R505 Mechanics Chest, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 Inch Size, 1000 lbs., Red, Steel | AA6BWV 63

GRAINGER 13R505 Mechanics Chest, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 Inch Size, 1000 lbs., Red, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BWV Μοντέλο: 13R505Σταυρός: 63

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,922.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
Κάστερ Ντία.6"
Τύπος τροχίσκουΣταθερό, περιστρεφόμενο
Κλειστό μήκος37.5 "
ΧρώμαRed
Βάθος25 "
Χωρητικότητα συρταριού150 λίβρες. και 100 λίβρες.
Gauge16 ga. Σώμα, 12 ga. Πάνω και κάτω, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΒαριά ώθηση
Ύψος37.5 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα με εσοχή κλειδαριάς
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών8
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα αποθήκευσης25.1 cu. ft.
ΣτυλΠάγκος εργασίας
Πλάτος46.25 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 167.85
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)118.11
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτός ο κυλιόμενος πάγκος εργασίας μπορεί να μεταφέρει το φορτίο με περισσότερους από έναν τρόπους και προσφέρει άφθονο χώρο αποθήκευσης με ράφια και συρτάρια.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κυλιόμενος πάγκος εργασίας διαθέτει σώμα από χάλυβα 12 διαμετρημάτων και κάτω και επάνω μέρος 7 διαμετρημάτων με πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο και φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για διασφάλιση βιομηχανικής προστασίας από διάβρωση και ζημιά.
  • Υποστηρίζει την εγκατάσταση πολλαπλών σπειρωμάτων σωλήνων και μέγγεων.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει χωνευτό περίβλημα κλειδαριάς και σύστημα ασφάλισης με μάνδαλο απελευθέρωσης ποδιού 3 σημείων για αποφυγή κλοπής.
  • Είναι εξοπλισμένο με 2 άκαμπτους & 2 περιστρεφόμενους τροχούς από πολυουρεθάνη για κινητικότητα χωρίς σημάδι.
  • Αυτός ο πάγκος εργασίας περιλαμβάνει τρία συρτάρια 471-3 (βάθος 1 ίντσας). τέσσερα συρτάρια 472-3 (βάθος 2.5 ίντσες). ένα συρτάρι 476-3 (βάθος 6 ίντσες) και ένα ράφι 477-3 (βάθος 1 ίντσας).
  • Διαθέτει ρουλεμάν για ομαλή ολίσθηση των συρταριών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου αυτού του κινητού πάγκου εργασίας;

Α. Αυτός ο κινητός πάγκος εργασίας είναι ικανός να χειρίζεται φορτία έως και 1000 λίβρες.

Ε. Είναι αυτός ο φορητός πάγκος εργασίας ανθεκτικός στη διάβρωση;

A. Ναι, διαθέτει φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντοχή στη διάβρωση.

Ε. Ποιο είναι το όφελος του συστήματος κλειδώματος σε αυτή τη μονάδα;

A. Ένα σύστημα κλειδαριάς σε ντουλάπια εργοταξίου που απαιτούν μόνο ένα λουκέτο για το κούμπωμα του νεκρού μπουλονιού αποτρέπει την κλοπή και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το σύστημα κλειδαριάς;

A.

  • Ξεβιδώστε τη γλωττίδα του λουκέτου με κλειδί ή υποδοχή 1/2 ίντσας.
  • Τοποθετήστε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «μανδάλωσης».
  • Τοποθετήστε το μπουλόνι μεταφοράς 5/16 x 3/4 ιντσών στη σωστή οπή στη γλωττίδα του λουκέτου.
  • Τοποθετήστε το δεσμό του λουκέτου στη γλωττίδα του λουκέτου και στερεώστε το στο κουτί ασφάλισης χρησιμοποιώντας ένα παξιμάδι ασφάλισης.
  • Πριν κλειδώσετε το λουκέτο, ανοίξτε το κάλυμμα και σύρετε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση 'ανοιχτή'.
  • Κλείστε το κάλυμμα και μετακινήστε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «μανδάλωσης».

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R505 Mechanics Chest, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 Inch Size, 1000 lbs., Red, Steel
€4,922.57 /μονάδα