GRAINGER 12150ME105-48X96 Πλέγμα καλωδίων μαύρο χοντρό πλάτος 48 ιντσών Μήκος 96 ιντσών | AJ2FVU 49N631

GRAINGER 12150ME105-48X96 Συρματοπλέγμα Μαύρο χοντρό 48 ίντσες Πλάτος 96 ίντσες μήκος

Στοιχείο: AJ2FVU Μοντέλο: 12150ME105-48X96Σταυρός: 49N631
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€235.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρματόπλεγμα
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος96 "
ΥλικόΕπικαλυμμένο με PVC γαλβανισμένο
Μέγεθος ματιών1.5 "
Εύρος μεγέθους ματιώνΤραχύς
Ανοιχτή περιοχή85%
Μέγεθος ανοίγματος1.395 "
πρότυποΣυγκολλημένο σύρμα
Πλάτος48 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.105 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7702
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)254
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΜέγεθος ματιώνΕύρος μεγέθους ματιώνΑνοιχτή περιοχήΜέγεθος ανοίγματοςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
GRAINGER 12002E063-48X48 Wire Mesh Black Fine 48 Inch Πλάτος 48 Inch Μήκος | AJ2FVA 49N578 12002E063-48X48Μαύρη48 "1 / 2 "x 1 / 2"τέλος76%0.437 "0.063 "€137.51
GRAINGER 12002E063-48X96 Πλέγμα καλωδίων μαύρο λεπτό πλάτος 48 ιντσών Μήκος 96 ιντσών | AJ2FVB 49N580 12002E063-48X96Μαύρη96 "1 / 2 "x 1 / 2"τέλος76%0.437 "0.063 "€226.13
RFQ
GRAINGER 12002E063Y-48X48 Wire Mesh Yellow Fine 48 Inch Πλάτος 48 Inch Μήκος | AJ2FVD 49N588 12002E063Y-48X48Κίτρινο48 "1 / 2 "x 1 / 2"τέλος76%0.437 "0.063 "€146.93
GRAINGER 12002E063Y-48X96 Wire Mesh Yellow Fine 48 Inch Πλάτος 96 Inch Μήκος | AJ2FVE 49N590 12002E063Y-48X96Κίτρινο96 "1 / 2 "x 1 / 2"τέλος76%0.437 "0.063 "€226.79
RFQ
GRAINGER 12100ME080-48X48 Wire Mesh Black Medium 48 Inch Πλάτος 48 Inch Μήκος | AJ2FVG 49N598 12100ΜΕ080-48Χ48Μαύρη48 "1 "x 1"Μέτριας Δυσκολίας85%0.92 "0.08 "€124.33
GRAINGER 12100ME080-48X96 Πλέγμα καλωδίων μαύρο μεσαίο πλάτος 48 ιντσών Μήκος 96 ιντσών | AJ2FVH 49N601 12100ΜΕ080-48Χ96Μαύρη96 "1 "x 1"Μέτριας Δυσκολίας85%0.92 "0.08 "€215.33
RFQ
GRAINGER 12100ME105-48X48 Πλέγμα καλωδίων μαύρο μεσαίο πλάτος 48 ιντσών Μήκος 48 ιντσών | AJ2FVM 49N609 12100ΜΕ105-48Χ48Μαύρη48 "1 "x 1"Μέτριας Δυσκολίας80%0.895 "0.105 "€156.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 12150ME105-48X96 Συρματοπλέγμα Μαύρο χοντρό 48 ίντσες Πλάτος 96 ίντσες μήκος
€235.97 /μονάδα