Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 0831016605 Θηλή 1/2 ίντσα 6-1 / 2 ίντσες Μήκος γαλβανισμένο χάλυβα | AG4KWM 34DD17

GRAINGER 0831016605 Θηλή 1/2 ίντσας 6-1/2 ίντσας μήκος γαλβανισμένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4KWM Μοντέλο: 0831016605Σταυρός: 34DD17

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€10.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηNPT
Μήκος6.5 "
ΥλικόΓαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΨυχρή συγκόλληση
WOG (PSI)150

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1823
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7307992000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
GRAINGER 0830016606 Θηλή 1/2 ίντσα 6-1 / 2 ίντσες Μήκος χάλυβα | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 psi1 / 2 "€7.93
GRAINGER 0830025805 Θηλή 1 ίντσα 6-1 / 2 ίντσες Μήκος χάλυβα | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"€13.18
GRAINGER 0830026209 Θηλή 1 ίντσα 7-1 / 2 ίντσες Μήκος χάλυβα | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"€10.64
GRAINGER 0830026605 Θηλή 1 ίντσα 8-1 / 2 ίντσες Μήκος χάλυβα | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 psi1"€14.44
GRAINGER 0830027009 Θηλή 1 ίντσα 9-1 / 2 ίντσες Μήκος χάλυβα | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"€14.44
GRAINGER 0830030201 Θηλή 1-1 / 4in. Χάλυβας μήκους 6-1 / 2 ιντσών | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "€15.63
GRAINGER 0830031001 Θηλή 1-1 / 4in. Χάλυβας μήκους 8-1 / 2 ιντσών | AG4KWU 34DD23 08300310018.5 "150 psi1.25 "€18.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 0831016605 Θηλή 1/2 ίντσας 6-1/2 ίντσας μήκος γαλβανισμένος χάλυβας
€10.87 /μονάδα