Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRACO XHD335 Αεροσκάφος πιστόλι ψεκασμού άκρη μέγεθος 0.035 ίντσες | AG9RUB 21YT34

GRACO XHD335 Airless πιστόλι ψεκασμού Μέγεθος άκρου άκρου 0.035 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9RUB Μοντέλο: XHD335Σταυρός: 21YT34

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκρο χωρίς ψεκασμό
ΧρώμαΓκρί
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση7250 psi
Μέγεθος μοτίβου6 "έως 8"
Μέγεθος νήματος7 / 8 "
Μέγεθος συμβουλή0.035 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μοτίβουΤιμή
GRACO XHD235 Αεροσκάφος πιστόλι ψεκασμού Μέγεθος άκρου 0.035 ίντσες | AG9RUA 21YT33 XHD2354 "έως 6"€112.43
GRACO XHD435 Αεροσκάφος πιστόλι ψεκασμού άκρη μέγεθος 0.035 ίντσα AG9RUC 21YT35 XHD4358 "έως 10"€110.74
GRACO XHD535 πιστόλι ψεκασμού χωρίς αέρα Μέγεθος μύτης 0.035 ίντσες | AG9RUD 21YT36 XHD53510 "έως 12"€112.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRACO XHD335 Airless πιστόλι ψεκασμού Μέγεθος άκρου άκρου 0.035 ίντσες
€112.43 /μονάδα