Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRACO H42550 Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης 4500 Psi | AF7MVW 21YT56

GRACO H42550 Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης 4500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7MVW Μοντέλο: H42550Σταυρός: 21YT56
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
€380.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης
Συναρμολόγηση1 / 4 "
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος50ft.
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση4500 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.4685
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ3917330000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
GRACO H43850 Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης 4500 Psi | AF7MVX 21YT57 H438503 / 8 "4500 PSI€453.63
GRACO H52550 Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης 5600 Psi | AF7MVY 21YT58 H525501 / 4 "5600 psi€391.61
GRACO H53850 Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης 5600 Psi | AF7MVZ 21YT59 H538503 / 8 "5600 psi€559.99
GRACO H72550 Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης 7250 Psi | AF7MWA 21YT60 H725501 / 4 "7250 psi€718.87
GRACO H73850 Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης 7250 Psi | AF7MWB 21YT61 H738503 / 8 "7250 psi€909.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRACO H42550 Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης 4500 Psi
€380.69 /μονάδα