GPI

Η GPI, μια επωνυμία Great Plain Industries, είναι κορυφαίος πάροχος αντλιών μεταφοράς καυσίμου υψηλής ποιότητας, μετρητών καυσίμων, ροόμετρων και βιομηχανικού εξοπλισμού για περισσότερα από 40 χρόνια. Η έδρα της βρίσκεται στη Σπάρτη του Νιου Τζέρσεϊ. Διαβάστε Περισσότερα

Φίλτρα

Γόβες & Πέδιλα

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Υδραυλικά

Όργανα Ελέγχου

Αεριολογία

HVAC και Ψύξη

Electrical

Λίπανση

Γόβες & Πέδιλα Φίλτρα

Χειριστήρια αντλίαςΠροβολή όλων

  • Ηλεκτρονικά ροομετρητές

    Ιδανικό για εφαρμογές ανάμιξης και ανάμειξης αερίων, καθώς και μέτρηση ροής υγρού, πεπιεσμένου αέρα και ατμού. Έρχεται με μια οθόνη LCD για την εμφάνιση μετρήσεων σε γαλόνια και λίτρα και μπορεί να μετρήσει ρυθμούς ροής έως 600 gpm. Διατίθεται σε περιβλήματα αλουμινίου / ανοξείδωτου / ορείχαλκου / νάιλον / PVC

  • Αξεσουάρ ροόμετρου
  • Ροόμετρα

    Σχεδιασμένο για τη μέτρηση της ροής αερίου, υγρού ή ατμού και μπορεί να εμφανίσει μετρήσεις μέτρησης με ακρίβεια έως και +/- 5%. Διαθέστε μια μπαταρία LCD που εμφανίζει μετρήσεις σε γαλόνια και λίτρα

Αντλίες τυμπάνου και βαρελιούΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ αντλίας βαρελιού βαρελιού

    Σετ ζιζανιοκτόνου που περιλαμβάνει σωλήνα EPDM 1 ίντσας x 12 ποδιών, ακροφύσιο βαλβίδας από πολυπροπυλένιο και ρυθμιζόμενο σωλήνα αναρρόφησης από πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο. Κατάλληλο για χρήση με αντλίες χημικής μεταφοράς για τον έλεγχο της ροής των υγρών που εκκενώνονται από την αντλία και για τη διαχείριση των ακροφυσίων που χρησιμοποιούνται με τις αντλίες

  • Αντλίες τυμπάνου

    Πιστοποιημένες αντλίες χημικής αντλίας CSA για την άντληση υγρών χαμηλού ιξώδους και άδειων βαρελιών, βαρελιών και δεξαμενών στη γεωργία, σε χόμπι και εφαρμογές γκαζόν. Διαθέστε έναν πλήρως κλειστό, μη αεριζόμενο κινητήρα που προσφέρει μέγιστη ροή 12 gpm στα 115 VAC / 12 VDC

Αξεσουάρ αντλίαςΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ αντλίας μεταφοράς καυσίμου

    Περιλαμβάνει καπάκια εξαερισμού εξοπλισμένα με βαλβίδες για την αντιστάθμιση των αλλαγών στην εσωτερική πίεση του ρεζερβουάρ λόγω θερμοκρασίας και διανομής καυσίμου. Επιτρέψτε την απομάκρυνση υγρών με ρυθμούς έως 30 gpm. Σχεδιασμένο για να χωράει ένα άνοιγμα δεξαμενής 2 ιντσών NPT

Σχετικά με το GPI

Η GPI κατασκευάζει μια μεγάλη ποικιλία από αντλίες μεταφοράς υγρών και ψηφιακά/μηχανικά ροόμετρα υγρών για τις βιομηχανίες κατασκευών, εξόρυξης, πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωργίας και καυσίμων. Ο κατάλογος αντλιών GPI περιλαμβάνει ροόμετρα στροβίλου, αντλίες μεταφοράς λαδιού, αντλίες καυσίμου και αντλίες τυμπάνων. Οι αντλίες μεταφοράς λαδιού της μάρκας είναι ιδανικές για μη εύφλεκτα υγρά και μηχανικά ροόμετρα έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν τους ρυθμούς ροής αερίων, υγρών, ατμού, καυσίμων και όξινων διαλυμάτων. Αυτά τα ροόμετρα είναι εξοπλισμένα με οθόνη LCD που λειτουργεί με μπαταρία και εμφανίζει μετρήσεις σε γαλόνια και λίτρα.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Shipping

Τα όργανα και τα αξεσουάρ GPI είναι κατάλληλα για ταχυμεταφορές και αεροπορικές μεταφορές. Απαιτούν απλή συσκευασία, ανάλογα με τις διαστάσεις του προϊόντος.

Κύρια εμπορικά ονόματα

GPRO

Αυτές οι αντλίες μεταφοράς καυσίμου GPRO επαγγελματικής ποιότητας προσφέρουν υψηλές πιέσεις λειτουργίας, καθιστώντας τις ιδανικές για καρούλια εύκαμπτων σωλήνων. Διαθέτουν κατασκευή από χυτοσίδηρο με βαφή πούδρας και πτερύγια άνθρακα μεγάλης διάρκειας...Διαβάστε περισσότερα 

Σειρά TM

Οι μετρητές νερού της σειράς TM έχουν σχεδιαστεί για επεξεργασία και άρδευση νερού. Διαθέτουν οθόνη χαμηλού προφίλ που εμφανίζει μετρήσεις σε γαλόνια, λίτρα και κυβικά πόδια. Διατίθενται σε επτά μεγέθη ...Διαβάστε περισσότερα 

FLOMEC

Οι μετρητές της σειράς FLOMEC G2 διατίθενται σε κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για νερό, χημικά και καύσιμα. κατασκευή αλουμινίου για προϊόντα με βάση το πετρέλαιο. και κατασκευή PVDF για επιθετικά χημικά....Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η εργοστασιακή λειτουργία βαθμονόμησης;

Ο μετρητής σας βρίσκεται στην εργοστασιακή λειτουργία βαθμονόμησης και έχει ρυθμιστεί για μέτρηση νερού και υγρών που μοιάζουν με νερό, εάν εμφανίζει FAC ή PRESET στην επάνω δεξιά γωνία.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξετε την ακρίβεια ενός μετρητή;

Η βαθμονόμησή σας μπορεί εύκολα να ελεγχθεί γεμίζοντας ένα δοχείο. Ξεκινήστε μηδενίζοντας το σύνολο της παρτίδας σας. Στη συνέχεια, ξεκινήστε τη ροή και γεμίστε το δοχείο. Θα πρέπει να δείτε "5.00 γαλόνια" στην οθόνη σας εάν γεμίσετε ένα δοχείο 5 γαλονιών.

Ποια είναι η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των μπαταριών λιθίου των μετρητών G2, A1 και TM;

Περίπου 9000 ώρες.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά