Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GPIMETERS OM015A001-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 0.26 έως 10.6 gpm, 1/2 FNPT | CH6HHJ 61CV22

GPI OM015A001-822R5G Ηλεκτρονικό ροόμετρο, Oval Gear, Εύρος ροής 0.26 έως 10.6 gpm, 1/2 FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6HHJ Μοντέλο: OM015A001-822R5GCross Ref: 61CV22

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€2,614.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό ροόμετρο
Ακρίβεια+ / -% 0.5
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνγαλ.
Υλικό ροήςΛιπαντικά, Λάδια, Πυκνά Υγρά
Εύρος ροής1 έως 40 lpm
Εύρος ροής @ GPH15.6 να 636
Σειρά ροής (GPM)0.26 να 10.6
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος-22 έως 176 βαθμού φά
Για μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Εύρος συχνότητας2.8 έως 112 Hz
Ύψος6"
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος4 3 / 10 "
Μέγιστη. Πίεση990 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες1000 CPS
Υλικό δακτυλίουFKM
Τύπος εξόδουΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA
Απαιτήσεις ισχύος8 έως 24 V DC
Υλικό ρότοραΜΑΔ
Τύπος αισθητήραΟβάλ γρανάζι
ΧαρακτηριστικάΟβάλ γρανάζι
Πλάτος4 3 / 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)12.95

Λεπτομέρειες:

    • 61CV22

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΜέγεθος σύνδεσηςΤύπος οθόνηςΕμφάνιση μονάδωνΕύρος ροήςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
GPIMETERS OM015A001-826R7G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 0.26 έως 10.6 gpm, 1/2 FNPT | CH6HFP 20YC23 OM015A001-826R7G+ / -% 0.51 / 2 "οθόνη υγρού κρυστάλλουcu. m, γαλ., kg, Liter, lb.1 έως 40 lpmΑλουμίνιο€2,229.95
RFQ
GPIMETERS OM015A511-222 Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 0.26 έως 10.6 gpm, 1/2 FNPT | CH6HFR 20YC32 OM015A511-222+ / -% 0.51 / 2 "--1 έως 40 lpmΑλουμίνιο€2,076.33
RFQ
GPIMETERS OM040S003-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 4 έως 66 gpm, 1 1/2 FNPT | CH6HHK 61CV31 OM040S003-822R5G+ / -% 0.51.5 "οθόνη υγρού κρυστάλλουγαλ.15 έως 250 lpm316 SS€5,742.55
RFQ
GPIMETERS OM025A001-820M4 Μηχανικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 2.6 έως 40 gpm, 1 FNPT | CH6HHN 20YC37 OM025A001-820M4+ / -% 11"Μηχανικός-2.6 έως 40 gpmΑλουμίνιο€3,208.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPI OM015A001-822R5G Ηλεκτρονικό ροόμετρο, Oval Gear, Εύρος ροής 0.26 έως 10.6 gpm, 1/2 FNPT
€2,614.39 /μονάδα