Μετρητής στροβίλου ακριβείας GPIMETERS GSCPS-200, Εφαρμογή σφιγκτήρα υγιεινής, Μέγεθος 2 ιντσών | CD8RTG

GPIMETERS Μετρητής στροβίλου ακριβείας GSCPS-200, Εφαρμογή σφιγκτήρα υγιεινής, μέγεθος 2 ιντσών

Στοιχείο: CD8RTG Μοντέλο: GSCPS-200
€3,905.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής στροβίλων
Ακρίβεια+ / -% 5
Εμφάνιση μονάδωνγαλ.
Μέγεθος προσαρμογής2"
Στυλ τοποθέτησηςΣφιγκτήρας υγιεινής
Εύρος ροής33 έως 330 gpm
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος-100 έως 225 βαθμού φά
Συχνότητα100 έως 1000 Hz
Ύψος2.39 "
Στέγαση Υλικό316 SS
Μήκος6.06 "
Μέγεθος Στροβίλου2"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος προσαρμογήςΕύρος ροήςΣτυλ τοποθέτησηςΘερμοκρασία υγρού. ΕύροςΤιμή
GPIMETERS GSCPS-100 Precision Turbine Meter, 1 1/2 Inch Sanitary Clamp Fitting, 1 Inch Turbine | CD8RTC GSCPS-1001.5 "6.7 έως 67 gpmΣφιγκτήρας υγιεινής-100 έως 225 βαθμού φά€3,270.75
RFQ
Μετρητής στροβίλου ακριβείας GPIMETERS GSCPS-100L, Εξάρτημα υγειονομικού σφιγκτήρα 1 1/2 ίντσας, τουρμπίνα 1 ίντσας | CD8RTD GSCPS-100L1.5 "25 έως 252 lpmΣφιγκτήρας υγιεινής-100 έως 225 βαθμού φά€3,270.75
RFQ
Μετρητής στροβίλου ακριβείας GPIMETERS GSCPS-150L, ​​Εφαρμογή σφιγκτήρα υγιεινής, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας | CD8RTF GSCPS-150L1.5 "67 έως 670 lpmΣφιγκτήρας υγιεινής-100 έως 225 βαθμού φά€3,535.35
RFQ
Μετρητής στροβίλου ακριβείας GPIMETERS GSCPS-200L, Προσαρμογέας χαμηλού προφίλ, τοποθέτηση σφιγκτήρα υγιεινής, Μέγεθος 2 ιντσών | CD8RTH GSCPS-200L2"33 έως 330 gpmΣφιγκτήρας υγιεινής-100 έως 225 βαθμού φά€3,905.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPIMETERS Μετρητής στροβίλου ακριβείας GSCPS-200, Εφαρμογή σφιγκτήρα υγιεινής, μέγεθος 2 ιντσών
€3,905.79 /μονάδα