Μετρητής στροβίλου ακριβείας GPIMETERS GSCPS-150L, ​​Εφαρμογή σφιγκτήρα υγιεινής, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας | CD8RTF

GPIMETERS Μετρητής στροβίλου ακριβείας GSCPS-150L, ​​Εξάρτημα σφιγκτήρα υγιεινής, μέγεθος 1 1/2 ίντσας

Στοιχείο: CD8RTF Μοντέλο: GSCPS-150L
€3,535.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής στροβίλων
Ακρίβεια+ / -% 5
Εμφάνιση μονάδωνΛίτρο
Μέγεθος προσαρμογής1.5 "
Στυλ τοποθέτησηςΣφιγκτήρας υγιεινής
Εύρος ροής67 έως 670 lpm
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος-100 έως 225 βαθμού φά
Συχνότητα100 έως 1000 Hz
Ύψος1.21 "
Στέγαση Υλικό316 SS
Μήκος4.59 "
Μέγεθος Στροβίλου1 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Προσαρμογέας χαμηλού προφίλ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος προσαρμογήςΕύρος ροήςΣτυλ τοποθέτησηςΘερμοκρασία υγρού. ΕύροςΤιμή
GPIMETERS GSCPS-100 Precision Turbine Meter, 1 1/2 Inch Sanitary Clamp Fitting, 1 Inch Turbine | CD8RTC GSCPS-1001.5 "6.7 έως 67 gpmΣφιγκτήρας υγιεινής-100 έως 225 βαθμού φά€3,270.75
RFQ
Μετρητής στροβίλου ακριβείας GPIMETERS GSCPS-100L, Εξάρτημα υγειονομικού σφιγκτήρα 1 1/2 ίντσας, τουρμπίνα 1 ίντσας | CD8RTD GSCPS-100L1.5 "25 έως 252 lpmΣφιγκτήρας υγιεινής-100 έως 225 βαθμού φά€3,270.75
RFQ
Μετρητής στροβίλου ακριβείας GPIMETERS GSCPS-200, Εφαρμογή σφιγκτήρα υγιεινής, Μέγεθος 2 ιντσών | CD8RTG GSCPS-2002"33 έως 330 gpmΣφιγκτήρας υγιεινής-100 έως 225 βαθμού φά€3,905.79
RFQ
Μετρητής στροβίλου ακριβείας GPIMETERS GSCPS-200L, Προσαρμογέας χαμηλού προφίλ, τοποθέτηση σφιγκτήρα υγιεινής, Μέγεθος 2 ιντσών | CD8RTH GSCPS-200L2"33 έως 330 gpmΣφιγκτήρας υγιεινής-100 έως 225 βαθμού φά€3,905.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPIMETERS Μετρητής στροβίλου ακριβείας GSCPS-150L, ​​Εξάρτημα σφιγκτήρα υγιεινής, μέγεθος 1 1/2 ίντσας
€3,535.35 /μονάδα