Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρονικό ροόμετρο GPIMETERS FM300HL/R, Δίσκος περικοπής, Εύρος ροής 2 έως 20 gpm, 1 ίντσα FNPT x MNPT | AF2RHC 6XGP1

GPI Ηλεκτρονικό ροόμετρο FM300HL/R, Δίσκος περικοπής, Εύρος ροής 2 έως 20 gpm, 1 ίντσα FNPT x MNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RHC Μοντέλο: FM300HL/RCross Ref: 6XGP1 / 120000-15

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€601.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό ροόμετρο
Ακρίβεια+ / -% 2
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 έως 140 βαθμούς. φά
Μέγεθος σύνδεσης1"
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Τύπος οθόνηςΤυπική οθόνη LCD
Εμφάνιση μονάδωνΛίτρο
Μέγεθος προσαρμογής1"
Υλικό ροήςΓεωργικά χημικά
Εύρος ροής7 έως 75 lpm
Εύρος ροής @ GPH120 να 13200
Σειρά ροής (GPM)2 να 20
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος15 έως 130 βαθμούς. φά
Για μέγεθος σωλήνα1"
Στέγαση ΥλικόPTB πολυεστέρας
Μήκος6"
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Ιξώδες463 SUS
Υλικό δακτυλίουfluorocarbon
Βαθμός πίεσης50 PSI
Επαναληψιμότητα.5
Υλικό ρότοραPTB πολυεστέρας
ΧαρακτηριστικάΔίσκος Nutating

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ9028200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ροής @ <5 cps (2 έως 20 gpm)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με μπαταρία, ρυθμός και συνολική ένδειξη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕμφάνιση μονάδωνΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία υγρού. ΕύροςΤιμή
Ηλεκτρονικό ροόμετρο GPIMETERS FM300H/R, Δίσκος περικοπής, Εύρος ροής 2 έως 20 gpm, 1 ίντσα FNPT x MNPT | AF2RHB 6XGP0 FM300H / Rγαλ.1"7 έως 75 lpmFNPT x MNPT50 psi15 έως 130 βαθμούς. φά€581.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPI Ηλεκτρονικό ροόμετρο FM300HL/R, Δίσκος περικοπής, Εύρος ροής 2 έως 20 gpm, 1 ίντσα FNPT x MNPT
€601.52 /μονάδα