GPIMETERS 142100-03 Αντλία μεταφοράς λαδιού, 12V DC, 1/2 hp, 4 gpm Μέγ. Ροή | AF6DET 9XE10 / L5016

GPI 142100-03 Αντλία μεταφοράς λαδιού, 12V DC, 1/2 hp, 4 gpm Μέγ. Ροή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6DET Πρότυπο: 142100-03Cross Ref: 9XE10 / L5016

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,443.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς λαδιού
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κύκλος30 λεπτά
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8 πόδια.
HP1/2
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Ρυθμός ροής4 gpm
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρικό
Τάση12V DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.23
Ύψος πλοίου (cm)30.99
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)41.15
Κωδικός ΕΣ8413190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υγρό εισόδου / εξόδου NPT (F) (Y)
    • Διάστημα μεταξύ κύκλων (ελάχιστο) (30)
    • Υπο-μάρκα: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΤάσηΤιμή
Αντλία μεταφοράς λαδιού GPIMETERS L5116, 115/230V AC, 1/2 hp, 4 gpm Μέγ. Ροή | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01 L51161/2115 / 230V AC€1,063.51
GPIMETERS 142100-02 Αντλία μεταφοράς λαδιού, 115V AC, 1 hp, 8 gpm Μέγ. Ροή | AG7GTH 9XHR1 / L5132 142100-021115V AC€1,198.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPI 142100-03 Αντλία μεταφοράς λαδιού, 12V DC, 1/2 hp, 4 gpm Μέγ. Ροή
€1,443.74 /μονάδα