Αντλία μεταφοράς λαδιού GPIMETERS L5116, 115/230V AC, 1/2 hp, 4 gpm Μέγ. Ροή | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01

GPIMETERS L5116 Oil Transfer Pump, 115/230V AC, 1/2 hp, 4 gpm Μέγ. Ροή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6DDQ Μοντέλο: L5116Cross Ref: 9XCD0 / 142100-01

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€984.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς λαδιού
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κύκλος30 λεπτά
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8 πόδια.
HP1/2
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Ρυθμός ροής4 gpm
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Μήκος καλωδίου ισχύος3 πόδια.
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρικό
Τάση115 / 230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.54
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)46.67
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8413309030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΤάσηΤιμή
GPIMETERS 142100-03 Αντλία μεταφοράς λαδιού, 12V DC, 1/2 hp, 4 gpm Μέγ. Ροή | AF6DET 9XE10 / L5016 142100-031/212V DC€1,443.74
GPIMETERS 142100-02 Αντλία μεταφοράς λαδιού, 115V AC, 1 hp, 8 gpm Μέγ. Ροή | AG7GTH 9XHR1 / L5132 142100-021115V AC€1,109.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPIMETERS L5116 Oil Transfer Pump, 115/230V AC, 1/2 hp, 4 gpm Μέγ. Ροή
€984.36 /μονάδα