Μετρητής νερού GPIMETERS 02A31GM, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 FNPT | CD8PWK 113355-05

GPIMETERS Μετρητής νερού 02A31GM, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 FNPT

Είδος: CD8PWK Μοντέλο: 02A31GMΚωδ. Cross: 113355-05
€417.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+ / -% 5
Μέγεθος σύνδεσης1"
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Βάθος2.41 "
Εμφάνιση μονάδωνγαλ.
Εύρος ροής3 έως 30 gpm
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος14 έως 130 βαθμούς. φά
Για μέγεθος σωλήνα1"
Ύψος2.14 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 02A με ψηφιακό παλμό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΕμφάνιση μονάδωνΘερμοκρασία υγρού. ΕύροςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
Μετρητής νερού GPIMETERS 02A31LM, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 FNPT | CD8PWL 113355-06 02A31LMFNPT1"11 έως 113 lpmΛίτρο14 έως 130 βαθμούς. φά300 psi€417.48
RFQ
Μετρητής νερού GPIMETERS 02A52LM, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 BSPP Θηλυκό | CD8PWM 113355-07 02A52LMBSPP Θηλυκό1"11 έως 113 lpmΛίτρο14 έως 130 βαθμούς. φά300 psi€417.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPIMETERS Μετρητής νερού 02A31GM, Εύρος ροής 3 έως 30 gpm, 1 FNPT
€417.48 /μονάδα