ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS RGS2012PA Αντλία μύλου 2 HP 230 Volt 15 Amps | AE2NUC 4YRD9

GOULDS WATER TECHNOLOGY Αντλία τροχού RGS2012PA 2 HP 230 Volt 15 Amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NUC Μοντέλο: RGS2012PAΣταυρός: 4YRD9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,176.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μύλου
Ενισχυτές15
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΆνω και κάτω μπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος11 1 / 8 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 4 ίντσες
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού0
GPM νερού @ 110 Ft. του κεφαλιού0
GPM νερού @ 120 Ft. του κεφαλιού0
GPM νερού @ 130 Ft. του κεφαλιού0
GPM νερού @ 140 Ft. του κεφαλιού0
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού42
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού38
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού35
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού24
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού15
Ύψος18.5 "
HP2
Υλικό πτερωτώνΗθοποιός Silicon Bronze
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Κεφάλι101 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 F
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Εκτός σημείου7 έως 36 ίντσες
Στο θέμα7 έως 36 ίντσες
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναAISI 300 SS
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο πυριτίου
Τύπος διακόπτηTether
Θερμική προστασίαΝαι
ΧαρακτηριστικάΜονή σφραγίδα
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.34
Ύψος πλοίου (cm)55.37
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 150 ft του κεφαλιού (0)
    • GPM νερού @ 160 ft του κεφαλιού (0)
    • GPM νερού @ 170 ft του κεφαλιού (0)
    • GPM νερού @ 180 ft του κεφαλιού (0)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό άξοναΤύπος ρουλεμάνΔιάμετροςΣφραγίδα άξοναΘερμική προστασίαΤάσηGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Αντλία άλεσης GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012, 2 hp, Χυτοσίδηρος, 1-1/4 Inch FNPT Discharge | AD8WWK 4NE67 RGS2012SSΜπάλα / μπάλα11.125 "Ανοξείδωτο ατσάλι, Buna N, καρβίδιο πυριτίουΑυτόματο208/2304239€3,176.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Αντλία τροχού RGS2012PA 2 HP 230 Volt 15 Amps
€3,176.75 /μονάδα