Αντλία άλεσης GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012, 2 hp, Χυτοσίδηρος, 1-1/4 Inch FNPT Discharge | AD8WWK 4NE67

GOULDS WATER TECHNOLOGY Αντλία τροχού RGS2012, 2 ίπποι, χυτοσίδηρος, 1-1/4 ιντσών FNPT Απαλλαγή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WWK Μοντέλο: RGS2012Σταυρός: 4NE67

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,176.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μύλου
Ενισχυτές15
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα / μπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος11.125 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 4 ίντσες
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού42
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού39
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού42
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού38
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού35
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού24
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού15
Ύψος18.5 "
HP2
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3"
Μέγιστη. Κεφάλι101 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 F
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΞεκινήστε το καπάκι
Εκτός σημείου6-1 / 2 ίντσες
Στο θέμα18 ίντσες
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναSS
Σφραγίδα άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna N, καρβίδιο πυριτίου
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση208/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Η αντλία μύλων λυμάτων RGS Series χρησιμοποιείται για να τεμαχίσει μεγάλα σωματίδια σε λεπτό εναιώρημα έτσι ώστε τα απόβλητα να μπορούν να αντληθούν σε ένα κεντρικό σύστημα αποχέτευσης
    • Σχεδιασμένο για εφαρμογές λυμάτων υψηλής κεφαλής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πλαστικό, χαρτί, καουτσούκ, πανί και μη λειαντικά στερεά
    • Διαθέτει αναστρέψιμο σταθερό δακτύλιο κοπής για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης και περίβλημα από χυτοσίδηρο για μεγαλύτερη απόδοση
    • Προσφέρει μηχανική προστασία στεγανοποίησης με ημι-ανοιχτή πτερωτή από χάλκινο πυρίτιο που έχει μη υπερφόρτωση, σχεδιασμό δύο πτερυγίων και πτερύγια άντλησης
    • Κινητήρας που περιβάλλεται από υψηλής ποιότητας λιπαντικό στροβίλου για αποτελεσματική απαγωγή θερμότητας, μόνιμη λίπανση των ρουλεμάν και προστασία από σκληρά περιβάλλοντα
    • Καλώδιο τροφοδοσίας με υψηλή ισχύ που είναι ανθεκτικό στο λάδι και το νερό
    • Διαθέτει εποξειδική στεγανοποίηση στο άκρο του κινητήρα που λειτουργεί ως δευτερεύον φράγμα υγρασίας και εμποδίζει τη διαρροή λαδιού σε περίπτωση ζημιάς στο εξωτερικό μπουφάν
    • Δεν είναι κατάλληλο για χρήση με σηπτικά συστήματα καθώς τα λεπτά σωματίδια δεν φιλτράρονται και ενδέχεται να μολύνουν τα υπόγεια ύδατα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό άξοναΤύπος ρουλεμάνΔιάμετροςΣφραγίδα άξοναΘερμική προστασίαΤάσηGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS RGS2012PA Αντλία μύλου 2 HP 230 Volt 15 Amps | AE2NUC 4YRD9 RGS2012PAAISI 300 SSΆνω και κάτω μπάλα11 1 / 8 "Καρβίδιο πυριτίουΝαι2304140€3,176.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Αντλία τροχού RGS2012, 2 ίπποι, χυτοσίδηρος, 1-1/4 ιντσών FNPT Απαλλαγή
€3,176.76 /μονάδα