ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 5BF1NBA0 240/460 VAC Αντλία υψηλής ευθείας ροής φυγοκεντρική, 3 φάσεων, 2 ιντσών NPT Μέγεθος εισαγωγής | CD2MXZ 429Η98

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC Straight Centrifugal High Flow Pump, 3-phase, 2 Inch NPT Inlet Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2MXZ Μοντέλο: 5BF1NBA0Σταυρός: 429H98

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,453.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία υψηλής ροής Straight
Συμμόρφωση εταιρείαςCSA
Ενισχυτές45.0/22.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head180 gpm @ 240 πόδια.
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI180 103 @
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head99 έως 133 gpm @ 380 έως 221 πόδια
καλώδιο ΜήκοςΧωρίς καλώδιο
Διάμετρος8"
DutyΣυνεχής
κορνίζαJM
Ύψος10 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP20
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Πίεση εισόδου5 psi
Μέγεθος εισόδου2 "NPT
Μήκος30.125 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης175 PSI
Μέγιστη. Ντία. ΣτερεάΚλιαργουότερ
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής235 gpm @ 200 πόδια.
Μέγιστη. Κεφάλι275 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής100 gpm @ 225 πόδια.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση40 βαθμοί Γ
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "NPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Περιστροφή θύραςΑυξήσεις 90 βαθμών
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση240 / 460 VAC
Πλάτος10.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.5

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC Straight Centrifugal High Flow Pump, 3-phase, 2 Inch NPT Inlet Size
€5,453.11 /μονάδα