ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 4BF1H4K0 Χυτοσίδηρος αντλίας 3 Hp 3 ίντσες x 2 1/2 In | AC8LRZ 3CCU8

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H4K0 Αντλία χυτοσιδήρου 3 Hp 3 ίντσες x 2 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LRZ Μοντέλο: 4BF1H4K0Cross Ref: 3CCU8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,479.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές29 / 15-14.5
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head130 @ 55 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head110-170 @ 50-60 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΌλη η θέση
DutyΣυνεχής
κορνίζα182JM
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού170
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού98
Ύψος10.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Hz60
Πτερωτή Dia.4-1 / 16 ίντσες
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος3"
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος20.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης175 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά7 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής180 @ 45 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι61 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 F
Μέγιστη. Πίεση27 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής77 @ 55 πόδια
ΚινητήραςΣΕΚ
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Πλαίσιο NEMA / IEC182JM
Outlet2-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικός, Buna
Τύπος σφραγίδας10K13
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑτσάλι
Μέγεθος άξονα7/8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΚλείσιμο Συζευγμένο
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Μπρούντζος, SS, Buna N, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος12 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H4K0 Αντλία χυτοσιδήρου 3 Hp 3 ίντσες x 2 1/2 ίντσες
€5,479.53 /μονάδα