ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 4BF1H1K0 Φυγοκεντρική αντλία 3 Hp | AB2NYP 1N483

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Αντλία Φυγοκεντρική 3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NYP Μοντέλο: 4BF1H1K0Σταυρός: 1N483

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,243.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές28 / 14.7-14
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head125 @ 55 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head50-170 GPM @ 45-20 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμαΌλη η θέση
DutyΣυνεχής
κορνίζα182JM
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού172
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού145
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού108
Ύψος10.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Hz60
Πτερωτή Dia.4-1 / 16 ίντσες
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος3"
Πίεση εισόδου100 G
Μήκος19.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης175 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής190 @ 45 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι61 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212F με τυπική σφραγίδα, 250F με σφραγίδα υψηλής θερμοκρασίας
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής50 @ 60 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραJM
Πλαίσιο NEMA / IEC182JM
Outlet2-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna N άνθρακα / κεραμικά μέρη
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο 300 σειρών
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, BR, Carbon, Κεραμικό, Buna N, SS
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.6
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Αντλία Φυγοκεντρική 3 Hp
€4,243.05 /μονάδα