ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2BF81534 208 έως 230/480 VAC Ενσωματωμένη ευθεία φυγοκεντρική αντλία υψηλής ροής, 3-φάση | CD2MYA 429Η99

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 έως 230/480 VAC Ενσωματωμένη ευθεία φυγοκεντρική αντλία υψηλής ροής, 3 φάσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2MYA Μοντέλο: 2BF81534Σταυρός: 429H99

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,989.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία υψηλής ροής Straight
Συμμόρφωση εταιρείαςCSA
Ενισχυτές4.5-4.8/2.4
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head60 gpm @ 55 πόδια.
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI60 23 @
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head55 έως 85 gpm @ 78 έως 62 πόδια
καλώδιο ΜήκοςΧωρίς καλώδιο
Διάμετρος5"
DutyΣυνεχής
κορνίζα56
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού85
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού67
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού30
Ύψος8.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Πίεση εισόδου6 psi
Μέγεθος εισόδου1-1 / 2 "NPT
Μήκος17.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. ΣτερεάΚλιαργουότερ
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής90 gpm @ 35 πόδια.
Μέγιστη. Κεφάλι62 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής12 gpm @ 62 πόδια.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση40 βαθμοί Γ
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "NPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Περιστροφή θύρας45 βαθμοί
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση208 έως 230/480 VAC
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 έως 230/480 VAC Ενσωματωμένη ευθεία φυγοκεντρική αντλία υψηλής ροής, 3 φάσεων
€1,989.20 /μονάδα