GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 Φυγοκεντρική αντλία υψηλής ροής, 3/4 hp | AB2NZL 1N518

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 Φυγοκεντρική αντλία υψηλής ροής, 3/4 hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NZL Μοντέλο: 2BF10712Σταυρός: 1N518

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,651.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές14.0 / 7.5-7.0
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head55 @ 45 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head30-80 GPM @ 52-31 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμαΌλη η θέση
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού80
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού66
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού36
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3/4
Hz60
Πτερωτή Dia.3-5 / 8 ίντσες
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου30 psi
Μήκος14.875 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής80 @ 30 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι52 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212F με τυπική σφραγίδα, 250F με σφραγίδα υψηλής θερμοκρασίας
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής20 @ 52 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3500
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 4 "
Φάση1
Περιστροφή θύρας45 προσαυξήσεις
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna N άνθρακα / κεραμικά μέρη
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.5
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο 303 σειρών
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115/230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, BR, Carbon, Κεραμικό, Buna N, SS
Πλάτος8.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)45.97
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μονοφασική, φυγοκεντρική αντλία ανοιχτής απόσταξης (ODP) σχεδιασμένη για άντληση γενικού σκοπού, κυκλοφορία νερού, υπηρεσία ενίσχυσης, μεταφορά υγρού, συστήματα ψεκασμού και υπηρεσία αντλίας jockey
    • Σειρά 3642 αντλία κλειστής ζεύξης που παρέχει εύκαμπτη σύνδεση και εύκολη εγκατάσταση χωρίς μεταλλική βάση
    • Εξοπλισμένο με πτερωτή υψηλής απόδοσης και τοποθετείται σε οριζόντια και κάθετη θέση
    • Το περίβλημα από χυτοσίδηρο τύπου Volute με σχέδιο απόσπασης πίσω προσφέρει περιστροφή εκκένωσης σε οκτώ θέσεις και έχει ανοίξει ανοίγματα για αστάρωμα, εξαερισμό και αποστράγγιση
    • Κινητήρας συνεχούς λειτουργίας με ρουλεμάν συμβατά με ακτινικό / αξονικό φορτίο ώθησης

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί το Goulds 2BF10712 να χρησιμοποιηθεί για την άντληση της εκκένωσης αποσκληρυντή νερού;

A. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντλία δεν χρησιμοποιείται για αυτό, καθώς η υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι της εκκένωσης αποσκληρυντή νερού είναι πολύ διαβρωτική και θα προσβάλει τις στεγανοποιήσεις, τις βίδες και τον άξονα του κινητήρα.

Ε. Μπορεί η Goulds Water Technology 2BF10712 να αντλήσει νερό από μια λίμνη, μια λίμνη ή ένα ποτάμι;

Α. Αυτές οι φυγόκεντρες αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε πηγή καθαρού και γλυκού νερού. Για την άντληση νερού από λίμνη / ποτάμι / ρέμα, οι επαγγελματίες εργολάβοι εγκαθιστούν ως επί το πλείστον μια μεγάλη ποδοβαλβίδα με μεγάλη επιφάνεια οθόνης έτσι ώστε να μην μπορούν να έλκονται ξένα αντικείμενα (φύκια, ψάρια κ.λπ.).

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 Φυγοκεντρική αντλία υψηλής ροής, 3/4 hp
€1,651.45 /μονάδα