ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 22BF1E4K0 Φυγοκεντρικό χυτοσίδηρο αντλίας 1 Hp 1 Ph | AC3RVB 2VRU1

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Αντλία Φυγοκεντρικός Χυτοσίδηρος 1 Hp 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RVB Μοντέλο: 22BF1E4K0Cross Ref: 2VRU1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,543.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές14.0/7.0
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head35 @ 50 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head30-60 GPM @ 45-60 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
κορνίζα143
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού60
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού24
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1
Hz60
Πτερωτή Dia.4-1 / 16 ίντσες
Υλικό πτερωτώνΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος2"
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος27 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης175 PSI
Μέγιστη. Ντία. ΣτερεάΚανένας
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SS
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής55 @ 40 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι65 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 F
Μέγιστη. Πίεση28 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής20 @ 56 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραTEFC
Πλαίσιο NEMA / IEC143
Outlet1"
Φάση1
Περιστροφή θύρας4 Αυξήσεις θέσης
Υλικό βιδών301 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άνθρακας σε κεραμικό
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος άξονα7/8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115/230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Μπρούντζος, Buna N, Άνθρακας, Κεραμικό, 316 SS
Πλάτος10.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)43.94
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)64.26
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Αντλία Φυγοκεντρικός Χυτοσίδηρος 1 Hp 1 Ph
€3,543.66 /μονάδα