GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20712 Αντλία Φυγοκεντρική 3/4hp | AB2NZZ 1N532

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20712 Φυγοκεντρική αντλία 3/4 hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NZZ Μοντέλο: 1BF20712Σταυρός: 1N532

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,828.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές12.8 / 6.7-6.4
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head25 @ 47 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head16-38 GPM @ 32-30 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμαΌλη η θέση
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού43
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού38
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού31
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού23
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3/4
Hz60
Πτερωτή Dia.3-7 / 8 ίντσες
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 4 "
Πίεση εισόδου30 psi
Μήκος14.63 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής43 @ 20 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι60 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212F με τυπική σφραγίδα, 250F με σφραγίδα υψηλής θερμοκρασίας
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής10 @ 57 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3500
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1"
Φάση1
Περιστροφή θύρας45 προσαυξήσεις
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna N άνθρακα / κεραμικά μέρη
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο 303 σειρών
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115/230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, BR, Carbon, Κεραμικό, Buna N, SS
Πλάτος8.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)45.97
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20712 Φυγοκεντρική αντλία 3/4 hp
€1,828.81 /μονάδα