Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GORILLA MILL GD3438X5 Carbide Drill 2.17 Inch Flute 4.06 Inch Μήκος 0.344 Μέγεθος | AH7AWR 36PF40

GORILLA MILL GD3438X5 Carbide Drill 2.17 Inch Flute 4.06 Inch Length 0.344 size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7AWR Μοντέλο: GD3438X5Cross Ref: 36PF40

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€166.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Δεκαδικό ισοδύναμο0.3438
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών11 / 32 "
Μήκος αυλακιού2.17 "
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος4.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0454
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΤιμή
GORILLA MILL GD1200X5 Carbide Drill 1.13 Inch Flute 2.50 Inch Μήκος 0.12 Μέγεθος | AH7ATY 36PE76 GD1200X50.1200Σύρμα1.13 "2.5 "€125.80
GORILLA MILL GD1250X5 Carbide Drill 1.13 Inch Flute 2.50 Inch Μήκος 0.125 Μέγεθος | AH7AUA 36PE78 GD1250X50.1250Κλασματική ίντσα1.13 "2.5 "€71.03
GORILLA MILL GD1285X5 Carbide Drill 1.26 Inch Flute 2.75 Inch Μήκος 0.129 Μέγεθος | AH7AUC 36PE80 GD1285X50.1285Σύρμα1.26 "2.75 "€81.29
GORILLA MILL GD1360X5 Carbide Drill 1.26 Inch Flute 2.75 Inch Μήκος 0.136 Μέγεθος | AH7AUF 36PE83 GD1360X50.1360Σύρμα1.26 "2.75 "€78.08
GORILLA MILL GD1406X5 Carbide Drill 1.26 Inch Flute 2.75 Inch Μήκος 0.141 Μέγεθος | AH7AUH 36PE85 GD1406X50.1406Κλασματική ίντσα1.26 "2.75 "€137.93
GORILLA MILL GD1562X5 Carbide Drill 1.26 Inch Flute 2.75 Inch Μήκος 0.16 Μέγεθος | AH7AUL 36PE88 GD1562X50.1562Κλασματική ίντσα1.26 "2.75 "€139.55
GORILLA MILL GD1590X5 Carbide Drill 1.50 Inch Flute 3.15 Inch Μήκος 0.159 Μέγεθος | AH7AUN 36PE90 GD1590X50.1590Σύρμα1.5 "3.15 "€87.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GORILLA MILL GD3438X5 Carbide Drill 2.17 Inch Flute 4.06 Inch Length 0.344 size
€166.44 /μονάδα