Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P32-8M-30-QT Pulley Hawk Pd Dual Hi-performance 32 Grooves | AC3NHF 2UWN6

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P32-8M-30-QT Pulley Hawk Pd Dual Hi-performance 32 Grooves

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NHF Μοντέλο: P32-8M-30-QTCross Ref: 2UWN6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€237.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαλία
Μπόρε Ντιά.0.500mm
Τύπος οπώνΜπερδεμένος
Απαιτείται δακτύλιοςQT ή Η
Φλάντζα Ντία.89.916mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή38
Μέγιστη. Οπή12.7 mm
Αριθμός αυλακώσεων32
Εκτός Dia.80.163mm
Πίσσα8 mm
Πίτσα Ντιά.81.484mm
ΧαρακτηριστικάHawk Pd, Dual Hi-Performance Pd
Πλάτος38.1mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.75
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτείται δακτύλιοςΦλάντζα Ντία.Μέγιστη. ΟπήΑριθμός αυλακώσεωνΕκτός Dia.Πίτσα Ντιά.Τιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ P44-8M-30-SDS Pulley Hawk Pd Dual Hi-perforamance 44 Grooves | AC3NHL 2UWP2 P44-8M-30-SDSSDS120.904mm5044110.668mm112.040mm€317.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P32-8M-30-QT Pulley Hawk Pd Dual Hi-performance 32 Grooves
€237.88 /μονάδα