GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT42 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 50 πόδια 4500 Psi | AC9TAA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT42 Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 50 πόδια 4500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9TAA Μοντέλο: 3JT42

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€270.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας πλυντηρίου πίεσης
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΠλεξούδα δύο καλωδίων
Μέγεθος προσαρμογής3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.69 "
Εσωτερικό ΥλικόΝιτρίλιο
Μέγιστη. Πίεση4500 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Εξωτερικό ΥλικόNeoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.795
Ύψος πλοίου (cm)55.63
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντίσταση λαδιού (Κατηγορία Β RMA)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΚατασκευήΜέγεθος προσαρμογήςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1DKN2 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 50 πόδια 3000 Psi | AA9JPA 1ΔΚΝ2ΚίτρινοΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi-
RFQ
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLH4 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 50 πόδια 6000 Psi | AB4PMB 1ZLH4ΜαύρηΠλεξούδα δύο καλωδίων3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT Περιστροφή50ft.6000 psi€278.60
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLH5 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 100 πόδια 6000 Psi | AB4PMC 1ZLH5ΜαύρηΠλεξούδα δύο καλωδίων3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.6000 psi€538.26
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P764 Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 30 πόδια 3000 Psi | AC2YPR 2P764ΜαύρηΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S30ft.3000 psi€172.75
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2P765 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 50 πόδια 3000 Psi | AC2YPT 2P765ΜαύρηΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi€253.02
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT36 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 100 πόδια 3000 Psi | AC9RZV 3JT36ΜαύρηΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.3000 psi€467.05
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT40 Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης 3/8 50 πόδια 3000 Psi | AC9RZY 3JT40ΜπλεΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi€199.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT42 Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης πίεσης 3/8 50 πόδια 4500 Psi
€270.80 /μονάδα