GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32W236 Πλύσιμο σωλήνας 1 ίντσα 50 πόδια λευκό | AC6CYW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W236 Washdown Hose 1 ίντσας 50 πόδια Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6CYW Μοντέλο: 32W236

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€537.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύσιμο σωλήνα
Ακτίνα κάμψης12 "
ΧρώμαΆσπρο
Υλικό ζεύξηςΟρείχαλκος
Υλικό κάλυψηςEPDM με Microban
Εξαρτήματα1 "M x F NPSH
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.47 "
Μέσα Dia.1"
Μήκος50ft.
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Εκτός Dia.1 15 / 32 "
ΕνίσχυσηΕνισχυμένο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Υλικό σωλήνωνEPDM
ΧαρακτηριστικάΣυνδεδεμένη συνέλευση
Εργασιακή πίεση300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.97
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ4009320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32W263 Πλύσιμο σωλήνα 1 ίντσα 50 πόδια λευκό | AC6CZB 32W26350ft.50ft.Μαζικός σωλήνας€435.15
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32W264 Πλύσιμο σωλήνα 1 ίντσα 100 πόδια λευκό AC6CZC 32W264100ft.100ft.Μαζικός σωλήνας€864.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W236 Washdown Hose 1 ίντσας 50 πόδια Λευκό
€537.17 /μονάδα