GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZMW7 Μάνικα αναρρόφησης 3 ίντσες Id x 20 πόδια 65 Psi Max | AB4PRD

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMW7 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 3 ιντσών Id x 20 πόδια 65 Psi Max

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PRD Μοντέλο: 1ZMW7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€282.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας αναρρόφησης / εκκένωσης νερού
Ακτίνα κάμψης12 "
ΧρώμαΠράσινο
Μέγεθος προσαρμογής3"
Τύπος τοποθέτησηςΑλουμίνιο Camlock x Χάλυβα MNPT
Μέσα Dia.3"
Μήκος20ft.
Μέγιστη. Πίεση65 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Εκτός Dia.3.41 "
ΕνίσχυσηΆκαμπτο έλικας PVC
Υλικό σωλήνωνPVC
Βαθμολογία κενού29 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)92.96
Μήκος πλοίου (cm)91.95
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ3917330000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Ακτίνα κάμψηςΧρώμαΕκτός Dia.ΕνίσχυσηΥλικό σωλήνωνΜέγεθος προσαρμογήςΤύπος τοποθέτησηςΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLP9 Σωλήνας αναρρόφησης 1.25 ίντσες Idx100 πόδια 50 Psi | AB4PNH 1ZLP9180 βαθμοί F2.5 "Μαύρο και πράσινο1.53 "Πολυαιθυλένιο έλικαΘερμοπλαστικό καουτσούκ--€665.90
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR1 Σωλήνας αναρρόφησης 1.5 ίντσας Idx100 πόδια 50 Psi Max | AB4PNJ 1ZLR1180 βαθμοί F3"Μαύρο και πράσινο1.78 "Πολυαιθυλένιο έλικαΘερμοπλαστικό καουτσούκ--€711.11
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLR2 Σωλήνας αναρρόφησης 2 ίντσες Id x 100 πόδια 50 Psi Max | AB4PNK 1ZLR2180 βαθμοί F4"Μαύρο και πράσινο2.4 "Πολυαιθυλένιο έλικαΘερμοπλαστικό καουτσούκ--€1,008.46
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR3 Σωλήνας αναρρόφησης 3 ίντσας Id x 100 πόδια 45 Psi Max | AB4PNL 1ZLR3180 βαθμοί F5"Μαύρο και πράσινο3.47 "Πολυαιθυλένιο έλικαΘερμοπλαστικό καουτσούκ--€1,958.76
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLR4 Μάνικα αναρρόφησης 4 ίντσες Id x 100 πόδια 40 Psi Max | AB4PNM 1ZLR4180 βαθμοί F9"Μαύρο και πράσινο4.67 "Πολυαιθυλένιο έλικαΘερμοπλαστικό καουτσούκ--€3,248.33
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLW1 Μάνικα αναρρόφησης 1.5 ίντσας Idx100 Πόδια 89 Psi Max | AB4PPD 1ZLW1158 βαθμοί F6"Πράσινο1.78 "Άκαμπτη έλικαPVC--€445.25
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLW2 Σωλήνας αναρρόφησης 2 ίντσας Id x 100 Πόδια 79 Psi Max | AB4PPE 1ZLW2158 βαθμοί F8"Πράσινο2.32 "Άκαμπτη έλικαPVC--€671.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMW7 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 3 ιντσών Id x 20 πόδια 65 Psi Max
€282.21 /μονάδα