Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ατσάλινη βάση τοποθέτησης GLOBE SCIENTIFIC 513503W, Μέγεθος 18-45/64 x 15-51/64 x 5 ίντσες, Λευκό | CE9FKE 55FJ13

GLOBE SCIENTIFIC 513503W Βάση στήριξης από χάλυβα, Μέγεθος 18-45/64 x 15-51/64 x 5 ίντσες, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9FKE Μοντέλο: 513503WCross Ref: 55FJ13

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€188.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στήριξης
ΣυνέλευσηΑπαιτείται
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος15-51 / 64 "
ΠόρτεςΝ/Α
Handleμονόκλινο
Ύψος5"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων0
ΧαρακτηριστικάΤοποθετήστε
Πλάτος18-45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
GLOBE SCIENTIFIC 513503T Χαλύβδινη βάση στήριξης, Μέγεθος 18-45/64 x 15-51/64 x 5 ίντσες, Ταν | CE9FKF 55FJ12 513503TTan€187.03
GLOBE SCIENTIFIC 513503G Ατσάλινη βάση στήριξης, μέγεθος 18-45/64 x 15-51/64 x 5 ίντσες, πράσινο | CE9FKG 55FJ11 513503GΠράσινο€189.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513503W Βάση στήριξης από χάλυβα, Μέγεθος 18-45/64 x 15-51/64 x 5 ίντσες, Λευκό
€188.59 /μονάδα