Σύστημα σωληνώσεων GF H0400800PW1000 Πρόγραμμα σωλήνων 40 8 ίντσες 10 πόδια μήκος PVC | AG9TQB 22FR49

GEORG FISCHER H0400800PW1000 Πρόγραμμα σωλήνων 40 8 ίντσες 10 πόδια μήκους PVC

Στοιχείο: AG9TQB Μοντέλο: H0400800PW1000Cross Ref: 22FR49
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€333.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΧωρίς σπείρωμα
Μήκος10ft.
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση160 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα8"
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάPipe

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: HARVEL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΤιμή
GF PIPING SYSTEMS H0800300CG1000 Pipe Cpvc 3 Inch Πρόγραμμα 80 10 πόδια Μήκος | AB3UGH 1VEV8 H0800300CG1000Γκρί10ft.CPVC370 στους 73 βαθμούς F210 βαθμοί F3"80€233.49
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0800400CG1000 Pipe Cpvc 4 ιντσών Πρόγραμμα 80 10 πόδια Μήκος | AB3UGK 1VEW1 H0800400CG1000Γκρί10ft.CPVC320 στους 73 βαθμούς F210 βαθμοί F4"80€423.62
RFQ
Συστήματα σωληνώσεων GF H0800250CG1000 Pipe Cpvc 2 1/2 Inch Πρόγραμμα 80 Μήκος 10 ποδιών | AB3UVM 1VGD9 H0800250CG1000Γκρί10ft.CPVC420 στους 73 βαθμούς F210 βαθμοί F2.5 "80€183.76
RFQ
GF PIPING SYSTEMS 153481015 Σωλήνας 6 ίντσας 20 ποδιών Πολυαιθυλένιο | AB6VHC 22KA47 153481015-20ft.Πολυαιθυλένιο200 psi-6"-€569.68
RFQ
Συστήματα σωληνώσεων GF H0800050CG1000 Pipe Cpvc 1/2 In | AE9WRZ 6MZ10 H0800050CG1000Γκρί10ft.CPVC850 στους 73 βαθμούς F200 βαθμοί F1 / 2 "80€25.53
RFQ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF H0800075CG1000 Σωλήνας 3/4 ίντσες x 10 πόδια Cpvc γκρι | AE9WTA 6MZ11 H0800075CG1000Γκρί10ft.CPVC690 στους 73 βαθμούς F210 βαθμοί F3 / 4 "80€36.84
RFQ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF H0800100CG1000 Σωλήνας 1 ίντσα x 10 πόδια Cpvc γκρι | AE9WTB 6MZ12 H0800100CG1000Γκρί10ft.CPVC630 στους 73 βαθμούς F210 βαθμοί F1"80€68.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER H0400800PW1000 Πρόγραμμα σωλήνων 40 8 ίντσες 10 πόδια μήκους PVC
€333.81 /μονάδα