GF PIPING SYSTEMS 9856-060 Flange CPVC 80 6 Inch Spigot 150 psi | AG9UYD 22JZ83

GEORG FISCHER 9856-060 Φλάντζα CPVC 80 6 ιντσών Spigot 150 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9UYD Πρότυπο: 9856-060Cross Ref: 22JZ83

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€145.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΤάπα
Υλικό τοποθέτησηςCPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
Αριθμός οπών8
Εκτός Dia.11 "
Μέγεθος σωλήνα6"
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα 80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.295
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΑριθμός οπώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9854-080 Flange Cpvc 80 8 Inch Socket 150 Psi | AB6VHB 22JZ73 9854-080Ρευματοδότης813.5 "8"80€331.37
GF PIPING SYSTEMS 9853-005 Flange Cpvc 80 1/2 Inch Socket 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005Ρευματοδότης43.5 "1 / 2 "80€20.88
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9853-007 Flange Cpvc 80 3/4 Inch Socket 150 Psi | AF7RDH 22JZ68 9853-007Ρευματοδότης43.875 "3 / 4 "80€27.10
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9853-080 Flange Cpvc 80 8 Inch Socket 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080Ρευματοδότης813.5 "8"80€356.61
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9854-040 Flange Cpvc 80 4 Inch Socket 150 Psi | AF7RDL 22JZ71 9854-040Ρευματοδότης89"4"80€72.44
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9854-060 Flange Cpvc 80 6 Inch Socket 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060Ρευματοδότης811 "6"80€120.11
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9856-005 Flange Cpvc 80 1/2 Inch Spigot 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005Τάπα43.5 "1 / 2 "80€13.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9856-060 Φλάντζα CPVC 80 6 ιντσών Spigot 150 psi
€145.08 /μονάδα