Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9837-248 Reducer Bushing Cpvc 80 2 x 3/4 Inch | AC2ZYP 2PLR1

GEORG FISCHER 9837-248 Reducer Bushing Cpvc 80 2 x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2ZYP Πρότυπο: 9837-248Cross Ref: 2PLR1
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
€33.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής δακτυλίου
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςSpigot x Υποδοχή
Μέγιστη. Πίεση404 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2 "x 3/4"
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9837-073 Reducer Bushing Cpvc 80 1/2 x 3/8 Inch | AB3UYR 1VGP2 9837-073Spigot x Υποδοχή848 psi @ 73 βαθμοί F1 / 2 "x 3 / 8"€13.15
GF PIPING SYSTEMS 9837-209 Μειωτής δακτύλιος Cpvc 80 1-1/2 x 1/2 ίντσα | AB3UYU 1VGP4 9837-209Spigot x Υποδοχή471 psi @ 73 βαθμοί F1-1/2" x 1/2"€25.29
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9837-338 Μειωτής Bushng 3 x 2 ίντσες 375 Psi σε 73f | AB3UYW 1VGP6 9837-338Spigot x Υποδοχή375 psi @ 73 βαθμοί F3 "x 2"€58.42
GF PIPING SYSTEMS 9837-339 Reducer Bushing Cpvc 80 3 x 2-1/2 Inch | AB3UYY 1VGP8 9837-339Spigot x Υποδοχή375 psi @ 73 βαθμοί F3 "x 2-1 / 2"€60.34
Συστήματα σωληνώσεων GF 9837-420 Μειωτής Bushng 4 x 2 ίντσες 324 Psi σε 73f | AB3UZA 1VGR1 9837-420Spigot x Υποδοχή324 psi @ 73 βαθμοί F4 "x 2"€64.23
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9837-422 Μειωτής Bushng 4 x 3 ίντσες 324 Psi σε 73f | AB3UZC 1VGR3 9837-422Spigot x Υποδοχή324 psi @ 73 βαθμοί F4 "x 3"€65.35
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9838-338 Μειωτής Bushng 3 x 2 ίντσες 187 Psi σε 73f | AB3UZE 1VGR5 9838-338Spigot x FNPT187 psi @ 73 βαθμοί F3 "x 2"€160.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9837-248 Reducer Bushing Cpvc 80 2 x 3/4 ίντσες
€33.60 /μονάδα