Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9819-007 Elbow 45 3/4 Inch Fnpt 344 Psi at 73f | AE9XGV 6ND95

GEORG FISCHER 9819-007 Elbow 45 3/4 Inch Fnpt 344 Psi σε 73f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9XGV Πρότυπο: 9819-007Cross Ref: 6ND95

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση344 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9817-025 Elbow 45 Cpvc 80 2-1 / 2 Inch Slip Socket | AB3UXJ 1VGJ8 9817-025Υποδοχή x Υποδοχή425 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2.5 "€61.46
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9817-030 Elbow 45 Cpvc 80 3 Inch Slip Socket | AB3UXL 1VGK1 9817-030Υποδοχή x Υποδοχή375 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3"€77.92
GF PIPING SYSTEMS 9817-040 Elbow 45 Cpvc 80 4 Inch Slip Socket | AB3UXN 1VGK3 9817-040Υποδοχή x Υποδοχή324 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F4"€105.18
GF PIPING SYSTEMS 9819-030 Elbow 45 Cpvc 80 3 Inch 187 Psi At 73f | AB3UXQ 1VGK5 9819-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3"€139.32
GF PIPING SYSTEMS 9817-015 Elbow 45 Cpvc 80 1-1/2 Inch Slip Socket | AC2ZXQ 2PLL3 9817-015Υποδοχή x Υποδοχή471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.5 "€26.91
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9819-010 Elbow 45 80 1 Inch Fnpt 315 Psi at 73f | AC2ZXR 2PLL4 9819-010FNPT x FNPT315 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1"€21.59
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9819-012 Elbow 45 80 1-1 / 4 Inch 315 Psi at 73f | AC2ZXT 2PLL5 9819-012FNPT x FNPT315 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.25 "€34.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9819-007 Elbow 45 3/4 Inch Fnpt 344 Psi σε 73f
€17.35 /μονάδα