Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GF PIPING SYSTEMS 9805-005 Tee Cpvc 80 1/2 Inch Fnpt 424 Psi Στα 73f | AE9XFX 6ND55

GEORG FISCHER 9805-005 Tee Cpvc 80 1/2 Inch Fnpt 424 Psi στα 73f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9XFX Πρότυπο: 9805-005Cross Ref: 6ND55

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση424 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9801-025 Tee Cpvc 80 2-1 / 2 Inch 425 Psi at 73f | AB3UVP 1VGE2 9801-025Υποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή425 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2.5 "€92.54
GF PIPING SYSTEMS 9801-030 Tee 80 3 Inch Slip Socket 375 Psi At 73f | AB3UVR 1VGE4 9801-030Υποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή375 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3"€91.46
GF PIPING SYSTEMS 9801-040 Tee 80 4 Inch Slip Socket 324 Psi at 73f | AB3UVU 1VGE6 9801-040Υποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή324 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F4"€118.52
GF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 9805-030 Tee Cpvc 80 3 Inch Fnpt 187 Psi at 73f | AB3UWV 1VGH3 9805-030FNPT x FNPT x FNPT187 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3"€245.84
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9805-015 Tee Cpvc 1-1 / 2 Inch Fnpt 235 Psi at 73f | AC2PFP 2LUV1 9805-015FNPT x FNPT x FNPT235 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.5 "€40.36
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9805-020 Tee Cpvc 80 2 Inch Fnpt 202 Psi at 73f | AC3JDX 2TVJ4 9805-020FNPT x FNPT x FNPT202 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2"€44.60
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9805-002 Tee Cpvc 80 1/4 ίντσες Fnpt 424 Psi σε 73f | AD2RGY 3TNW6 9805-002FNPT x FNPT x FNPT424 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 / 4 "€28.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9805-005 Tee Cpvc 80 1/2 Inch Fnpt 424 Psi στα 73f
€24.39 /μονάδα