Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GF 861-425 Nipple Pvc 4 x 5 Inch Πρόγραμμα 80 Γκρι | AB3URQ 1VFZ5

GEORG FISCHER 861-425 Nipple Pvc 4 x 5 Inch Πρόγραμμα 80 Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3URQ Πρότυπο: 861-425Cross Ref: 1VFZ5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή σωλήνων
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μήκος5"
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση145 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα4"
Πρόγραμμα80
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
GF PIPING SYSTEMS 861-291 Nipple Pvc 2 1/2 x Κλείσιμο προγράμματος 80 | AB3UQC 1VFT5 861-291ΣπείρωμαΘηλή σωλήνωνΚλεισιμο210 psi @ 73 βαθμοί F2.5 "Σπείρωμα€17.05
Συστήματα σωληνώσεων GF 861-292 Nipple Pvc 2 1/2 x Σύντομο πρόγραμμα 80 | AB3UQE 1VFT7 861-292ΣπείρωμαΘηλή σωλήνων2"210 psi @ 73 βαθμοί F2.5 "Σπείρωμα€19.65
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 861-295 Nipple Pvc 2 1/2 x 4 Inch Πρόγραμμα 80 | AB3UQG 1VFT9 861-295ΣπείρωμαΘηλή σωλήνων4"160 psi @ 73 βαθμοί F2.5 "Σπείρωμα€22.75
Συστήματα σωληνώσεων GF 861-296 Nipple Pvc 2 1/2 x 5 Inch Πρόγραμμα 80 | AB3UQJ 1VFV2 861-296ΣπείρωμαΘηλή σωλήνων5"145 psi @ 73 βαθμοί F2.5 "Σπείρωμα€25.54
Συστήματα σωληνώσεων GF 861-297 Nipple Pvc 2 1/2 x 6 Inch Πρόγραμμα 80 | AB3UQL 1VFV4 861-297ΣπείρωμαΘηλή σωλήνων6"140 psi @ 73 βαθμοί F2.5 "Σπείρωμα€28.10
Συστήματα σωληνώσεων GF 861-298 Nipple Pvc 2 1/2 x 8 Inch Πρόγραμμα 80 | AB3UQN 1VFV6 861-298ΣπείρωμαΘηλή σωλήνων8"125 psi @ 73 βαθμοί F2.5 "Σπείρωμα€34.28
Συστήματα σωληνώσεων GF 861-300 Nipple Pvc 2 1/2 x 12 Inch Πρόγραμμα 80 | AB3UQR 1VFX1 861-300ΣπείρωμαΘηλή σωλήνων12 "115 psi @ 73 βαθμοί F2.5 "Σπείρωμα€46.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 861-425 Nipple Pvc 4 x 5 Inch Πρόγραμμα 80 Γκρι
€40.01 /μονάδα