ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 817-060 45 Elbow Socket 6 Inch x Socket Pvc | AF7QZM 22JY46

GEORG FISCHER 817-060 45 Υποδοχή αγκώνα 6 ιντσών x Υποδοχή PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QZM Πρότυπο: 817-060Cross Ref: 22JY46

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€126.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέγιστη. Πίεση150 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα6"
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ3917400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
GF PIPING SYSTEMS 817-025 Elbow 45 Degree 2 1/2 Inch Pvc Grey | AB3ULP 1VFF4 817-025Υποδοχή x Υποδοχή425 psi σε 73 βαθμούς F2.5 "€46.99
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 817-030 Elbow 45 Degree 3 Inch Slip Socket Pvc | AB3ULR 1VFF6 817-030Υποδοχή x Υποδοχή375 psi σε 73 βαθμούς F3"€58.73
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 817-040 Elbow 45 Degree 4 Inch Slip Socket Pvc | AB3ULT 1VFF8 817-040Υποδοχή x Υποδοχή324 psi σε 73 βαθμούς F4"€99.87
GF PIPING SYSTEMS 819-030 Ebow 45 Degree 3 Inch Fnpt Pvc | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 psi σε 73 βαθμούς F3"€126.63
GF PIPING SYSTEMS 819-040 Ebow 45 Degree 4 Inch Fnpt Pvc | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 psi σε 73 βαθμούς F4"€183.02
GF PIPING SYSTEMS 819-012 Αγκώνας 45 Βαθμός 1.25 ίντσας Fpt Pvc | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 psi σε 73 βαθμούς F1.25 "€20.34
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 817-005 Elbow 45 Degree 1/2 Inch Slip Socket Pvc | AE9XZE 6NG29 817-005Υποδοχή x Υποδοχή848 psi σε 73 βαθμούς F1 / 2 "€5.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 817-060 45 Υποδοχή αγκώνα 6 ιντσών x Υποδοχή PVC
€126.64 /μονάδα