Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GF PIPING SYSTEMS 801-292 Redeing Tee 2-1/2 x 2 Inch Socket Pvc | AF7QYL 22JY35

GEORG FISCHER 801-292 Redeing Tee 2-1/2 x 2 Inch Socket Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QYL Πρότυπο: 801-292Cross Ref: 22JY35
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
€31.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέγιστη. Πίεση150 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.531
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ3917400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
GF PIPING SYSTEMS 801-209 Reducing Tee 1-1 / 2 x 1/2 Inch Socket Pvc | AF7QYH 22JY32 801-2091-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€19.85
GF PIPING SYSTEMS 801-247 Reducing Tee 2 x 1/2 Inch Socket Pvc | AF7QYJ 22JY33 801-2472 "x 2" x 1/2 "€24.26
GF PIPING SYSTEMS 801-248 Redeing Tee 2 x 3/4 Inch Socket Pvc | AF7QYK 22JY34 801-2482 "x 2" x 3/4 "€23.87
GF PIPING SYSTEMS 801-532 Reducing Tee 6 x 4 Inch Socket Pvc | AF7QYM 22JY36 801-5326 "x 6" x 4 "€175.57
GF PIPING SYSTEMS 801-585 Redeing Tee 8 x 6 Inch Socket Pvc | AF7QZD 22JY37 801-5858 "x 8" x 6 "€390.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 801-292 Redeing Tee 2-1/2 x 2 Inch Socket Pvc
€31.33 /μονάδα