Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GF 161375018 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3/4 In | AB3VBR 1VGZ8

GEORG FISCHER 161375018 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3VBR Μοντέλο: 161375018Cross Ref: 1VGZ8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€80.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σώματοςΕνσωματωμένη, True Union
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή / FNPT x Υποδοχή / FNPT
Χειρισμός υλικούPVC
Τύπος λαβήςTee
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 225 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 0 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςPTFE / FPM
Υλικό μίσχωνPVC
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GF 161375002 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1/2 In | AA9DRA 1CMC3 161375002PVCWOG 230 psi1 / 2 "EPDMPTFE€61.77
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GF 161375003 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3/4 In | AA9DRB 1CMC4 161375003PVCWOG 230 psi3 / 4 "EPDMPTFE€67.54
GF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 161375004 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1 In | AA9DRC 1CMC5 161375004PVCWOG 230 psi1"EPDMPTFE€79.87
GF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΩΝ 161375005 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In | AA9DRD 1CMC6 161375005PVCWOG 230 psi1.25 "EPDMPTFE€112.90
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GF 161375006 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AA9DRE 1CMC7 161375006PVCWOG 230 psi1.5 "EPDMPTFE€120.91
GF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 161375007 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 2 In | AA9DRF 1CMC8 161375007PVCWOG 230 psi2"EPDMPTFE€184.58
GF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 161546341 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3/8 In | AC2HBN 2KE46 161546341ΠολυπροπυλένιοWOG 230 psi3 / 8 "EPDMPTFE€77.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 161375018 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3/4 In
€80.06 /μονάδα