GENTEQ 5KCP39MGU956S Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 460v 48 Oao | AA4WLL 13G405

GENTEQ 5KCP39MGU956S Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 460v 48 Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4WLL Μοντέλο: 5KCP39MGU956SCross Ref: 13G405

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€381.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.2 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο1.1
HP1/3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας5 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηRing / Stud / Band
RPM πινακίδας1075
Ονομαστική απόδοση66.8%
Αριθμός Ταχυτήτων3
Συνολικό μήκος12.437 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.25 "
Κλήση στο Ring Center5.625 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα6.5 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Μήκος στηρίγματος1 / 16 "
Τοποθεσία StudΚαι τα δυο άκρα
Πρότυπο Stud5-1/4 x 5-1/4"
Μέγεθος στηρίγματος# 8-32 UNC
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.07
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENTEQ 5KCP39MGU956S Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 460v 48 Oao
€381.22 /μονάδα